カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,775)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(310)
- エスコ(166)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- 三桂製作所(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- イワブチ(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
13ページ目: 電路支持材/支持金具

タフロックスマート
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1組当日出荷から翌々日出荷貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)当日出荷各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
ワゴンモール( ワイドタイプ)
未来工業¥889~税込¥978~1本当日出荷従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
クリップ( 樹脂タイプ) PF管用
未来工業¥839~税込¥923~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。適合形鋼金具(SGK・SGKL)
ボイドハンガー (調整自在型)
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
FEP用両サドル
未来工業¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ミラレックスFの固定に使用します。 サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
ワンタッチボルトカバー (コーキングタイプ)
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1セット(12個)当日出荷から翌日出荷コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバーです。 ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取り付きます。
Gキャップ
JAPPY¥619~税込¥681~1個当日出荷から翌日出荷ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12
水本機械製作所¥6,698税込¥7,3681個当日出荷リングが二方向にあります。用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-3323質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
サイロック(感知器取付金具)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10個)4日以内出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。適合感知器取付穴ピッチ:66.7材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
非常用照明器具(直付け型)吊り金具
ネグロス電工¥999税込¥1,0991個当日出荷露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])98[10]
子桁用照明器具取付金具(40W灯用)
ネグロス電工¥249税込¥2741個当日出荷ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])49(5)
親桁用ボックス固定金具 QTB2
ネグロス電工(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
親桁用ボックス固定金具 QTB1
ネグロス電工¥569税込¥6261個当日出荷鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
サイロック(感知器取付金具)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具)
ネグロス電工¥4,298税込¥4,7281箱(20個)当日出荷フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(50個)当日出荷初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン