絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 親桁用ボックス固定金具 ネグロス電工

    親桁用ボックス固定金具

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
  • クリップ ネグロス電工

    クリップ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    779税込857
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンガーホルダー ネグロス電工

    ハンガーホルダー

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 金属製可とう電線管用パイラッククリップ ネグロス電工

    金属製可とう電線管用パイラッククリップ

    ネグロス電工
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ミニクランプ OHSATO(大里)

    ミニクランプ

    OHSATO(大里)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FDクリップ(ボルトタイプ) 未来工業

    FDクリップ(ボルトタイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合バンド黒バンド(MDBP-50B)使用温度60℃迄適合ボルト径3分ボルト(W3/8)、M104分ボルト(W1/2)、M12許容静荷重(N[kgf])24.5(2.5)
  • ステンレス片サドル(同軸ケーブル用) 未来工業

    ステンレス片サドル(同軸ケーブル用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ステンレス製適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB適合径(Φmm)7.4~7.7
  • ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ 未来工業

    ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ

    未来工業
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
  • バインドハンガー(粘着テープタイプ) 未来工業

    バインドハンガー(粘着テープタイプ)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
  • FVラック(一般形鋼用) LB2 ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用) LB2

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1セット(20個)
    当日出荷
    ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。 形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。 LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
    用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)5~12アズワン品番64-1092-86
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • タイヤ再生ブロック ネグロス電工

    タイヤ再生ブロック

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
  • 組立てフレーム 金具 ネグロス電工

    組立てフレーム 金具

    ネグロス電工
    239税込263
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
  • 端末保護キャップ ネグロス電工

    端末保護キャップ

    ネグロス電工
    369税込406
    1セット(2個組)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
  • 上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可 ネグロス電工

    上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
  • ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
  • 吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    2,098税込2,308
    1箱(20個)
    当日出荷
    取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。
    適合パイラック材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • ネグロック(一般形鋼用 M□S型) ネグロス電工

    ネグロック(一般形鋼用 M□S型)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • ワールドダクター(仮止め用ダクター中ナット) ネグロス電工

    ワールドダクター(仮止め用ダクター中ナット)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(20個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)仮止め金具:ステンレス鋼製
  • ワールドダクター(架台用基礎ブロック) ネグロス電工

    ワールドダクター(架台用基礎ブロック)

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
  • RVラック(長穴付きアングル用コーナー金具) ネグロス電工

    RVラック(長穴付きアングル用コーナー金具)

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具

    ネグロス電工
    158税込174
    1個
    当日出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
    適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 吊り金具(吊りボルト継ぎ金具 窓付ナット) ネグロス電工

    吊り金具(吊りボルト継ぎ金具 窓付ナット)

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
  • 吊り金具(Cデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(Cデッキ用)

    ネグロス電工
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷
    Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
    適合吊りボルトW3/8適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
  • レースウェイ(壁面取付用エンドキャップ) ネグロス電工

    レースウェイ(壁面取付用エンドキャップ)

    ネグロス電工
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属線ぴを壁面に固定する金具です。端部の閉そくも兼ねます。
  • パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機

    パイプハンガー支持金具 PSプレート

    南電機
    3,598税込3,958
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
  • チャンネル吊足 アカギ

    チャンネル吊足

    アカギ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ許容静荷重50Kg適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで吊ボルト径W3/8
  • バインドハンガー(接着タイプ) 未来工業

    バインドハンガー(接着タイプ)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    当日出荷
    二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
    用途二重天井を吊る前の先行配線に最適種別4型長さ(mm)130(バインド)タイプ接着剤付適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
  • FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
  • ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D3型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D3型)

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
  • 胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用) ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)

    ネグロス電工
    749税込824
    1セット
    翌々日出荷
    胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。胴縁に上下並べて取り付けができます。SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。
    仕様SD適合【リップみぞ形鋼】75×45 100×50サイズ【角パイプ】75×75 / 100×100表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)チャンネルタイプ【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ
  • ライティングダクト支持金具 ネグロス電工

    ライティングダクト支持金具

    ネグロス電工
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。
    用途トラスM3.5×7の締め付け過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。適正締付トルク0.98N・m[10kgf・cm] 。ライティングダクトの支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とし、支持点間の距離は、2m以下とすること。適合レースウェイ:DP1表面処理ジオメット処理
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    839税込923
    1組
    5日以内出荷
    仕様高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合カメラック:NWCBK16、NWCBK3050、ダクターチャンネル:D1、D2タイプ、レースウェイ:DP1、DP2タイプ
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1組
    3日以内出荷
    ライティングダクトにワンタッチで簡単に取り付けができます。 。回り止めが付いているため、設置後に外れることなく取り付きます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
    適合ライティングダクト材質/処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    引込線の引き留める際にご使用ください。
    サイズ89.1Φ
  • グリスキャップ ティーオークリエイト

    グリスキャップ

    ティーオークリエイト
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! ネジ締付式にて確固に取付
    用途グリスキャップ材質硬質塩ビグレー
電路支持材/支持金具