絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイロック(コ字補助金具) ネグロス電工

    サイロック(コ字補助金具)

    ネグロス電工
    769税込846
    1箱(10個)
    欠品中
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    当日出荷
    角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
    適合角パイプ:100×100ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
  • 吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付タイプ) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付タイプ)

    ネグロス電工
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷
    お手持ちのパイラックPH1、PH1Wを吊り金具として利用できます。
  • 吊り金具(スーパーEデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーEデッキ用)

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。 本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
    適合吊りボルトW3/8適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ネグロック二重天井用金具(吊りボルト・丸鋼用・軽みぞ形鋼用) ネグロス電工

    ネグロック二重天井用金具(吊りボルト・丸鋼用・軽みぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1箱(20個)
    当日出荷
    アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。 吊りボルトへのボックス支持もできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • 二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ)

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4材質軟質塩化ビニル
  • 二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工

    二重天井用(下地取付金具)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷
    分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
  • パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • ネグロック(一般形鋼用 M□PH型) ネグロス電工

    ネグロック(一般形鋼用 M□PH型)

    ネグロス電工
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。 形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
    表面処理ダクロタイズド塗装※電気亜鉛めっき(U)
  • サキラック(接着剤式ケーブル支持具) ネグロス電工

    サキラック(接着剤式ケーブル支持具)

    ネグロス電工
    899税込989
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
    材質ABS樹脂グレー
  • 振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) ネグロス電工

    振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
  • RVラック(長穴付きアングル用ボルト・ナット) ネグロス電工

    RVラック(長穴付きアングル用ボルト・ナット)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1袋(20個)
    4日以内出荷
  • アイボルト ネグロス電工

    アイボルト

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 吊り金具(吊りボルト中間用) ネグロス電工

    吊り金具(吊りボルト中間用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具 ネグロック(天井、壁面用) ネグロス電工

    吊り金具 ネグロック(天井、壁面用)

    ネグロス電工
    67税込74
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用)

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1箱(20個)
    当日出荷
    スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
    適合吊りボルトW3/8適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm材質(本体)ポリプロピレン
  • 吊り金具(アイ、Lデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(アイ、Lデッキ用)

    ネグロス電工
    359税込395
    1個
    当日出荷
    アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。 フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
    適合吊りボルトW3/8適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
  • レースウェイ(蓋) ネグロス電工

    レースウェイ(蓋)

    ネグロス電工
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • レースウェイ(コンセントボックス 横向き用) ネグロス電工

    レースウェイ(コンセントボックス 横向き用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
  • エイムS型 [ステンレス] エスコ

    エイムS型 [ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-1S
  • タフロックロクマックス ネグロス電工

    タフロックロクマックス

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個ほか
    4日以内出荷
    タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の耐火ブロックが不足する場合に使用してください。
  • 胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用) ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)

    ネグロス電工
    749税込824
    1セット
    翌々日出荷
    胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。胴縁に上下並べて取り付けができます。SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。
    仕様SD適合【リップみぞ形鋼】75×45 100×50サイズ【角パイプ】75×75 / 100×100表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)チャンネルタイプ【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ
  • 産業ガス配管用チャンネル支持 ネグロス電工

    産業ガス配管用チャンネル支持

    ネグロス電工
    419税込461
    1組(2個)
    3日以内出荷
    ダクターチャンネルを天井や壁面から離して固定できる金具です。
    用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用して ください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • 一束化工法機材 日動電工

    一束化工法機材

    日動電工
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
    付属品取付ピン(ソケット)
  • フレキ用片サドル 日本シーム工業

    フレキ用片サドル

    日本シーム工業
    1,698税込1,868
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    フレキを固定するための片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体は鉄製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
  • ステンハンガークリップ 電成興業

    ステンハンガークリップ

    電成興業
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • ビームラックルH形鋼用(高強度タイプ) 未来工業

    ビームラックルH形鋼用(高強度タイプ)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。
    付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
  • 感知器専用台座(吊りボルト用) 未来工業

    感知器専用台座(吊りボルト用)

    未来工業
    209税込230
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
    ミルキーホワイト許容静荷重(N[kgf])9.8[1]適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • アングル端末保護キャップ ネグロス電工

    アングル端末保護キャップ

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    グレー表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • パイプハンガー 日新工業所

    パイプハンガー

    日新工業所
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて丈夫
    材質溶融亜鉛鍍金鋼板
  • カラーEポール 先端キャップ Panasonic(パナソニック)

    カラーEポール 先端キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
    種別カラーEポール用別売部材材質ASA樹脂種類先端キャップ入数(個)1
  • ぶらんこSK サワタ

    ぶらんこSK

    サワタ
    39,980税込43,978
    1ケース(150個)
    5日以内出荷
    フラットデッキ用吊元金具
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf)許容静荷重(kg)Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
  • 野ぶち受け ネグロス電工

    野ぶち受け

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ラインロック ネグロス電工

    ラインロック

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼ワイヤー長さ(m)50
  • パイプハンガーサドル 日新工業所

    パイプハンガーサドル

    日新工業所
    1,298税込1,428
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
    材質ユニクロメート仕上げ
  • パイプハンガー 日新工業所

    パイプハンガー

    日新工業所
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    ●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
  • ステンレス パイプハンガー 日新工業所

    ステンレス パイプハンガー

    日新工業所
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    ●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
    材質ステンレス製 SUS304長さ(m)2
  • アンカーボルト固定穴付きレベルアジャスター ネグロス電工

    アンカーボルト固定穴付きレベルアジャスター

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    オプション品でさらに便利に! レベルアジャスター(切欠きタイプ)に交換することで基礎との隙間を最小限に!
    用途アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。 STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
電路支持材/支持金具