4,024件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
サキラック(接着剤式ケーブル支持具) ネグロス電工サキラック(接着剤式ケーブル支持具)ネグロス電工
989税込1,088
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂グレー
ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート) ネグロス電工ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)ネグロス電工
529税込582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
RVラック(ベース金具) ネグロス電工RVラック(ベース金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
759税込835
1個ほか
当日出荷
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) ネグロス電工吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(吊りボルト中間用) ネグロス電工吊り金具(吊りボルト中間用)ネグロス電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。
適合吊りボルトW3/8適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
90税込99
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
吊り金具(アイ、Lデッキ用) ネグロス電工吊り金具(アイ、Lデッキ用)ネグロス電工
359税込395
1個
当日出荷
アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。 フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
レースウェイ(コンセントボックス) ネグロス電工レースウェイ(コンセントボックス)ネグロス電工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
サドルベース(ステンレス) 南電機サドルベース(ステンレス)南電機
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
6日以内出荷
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)横向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E30・45質量(kg)0.33
本体下向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体下向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
バインドハンガー(接着タイプ) 未来工業バインドハンガー(接着タイプ)未来工業
5,998税込6,598
1袋(50個)
当日出荷
二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適種別4型長さ(mm)130(バインド)タイプ接着剤付適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
ポール用附属品 日本ネットワークサポートポール用附属品日本ネットワークサポート
399税込439
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂アンカープラグ JAPPY樹脂アンカープラグJAPPY
489税込538
1箱(20個)ほか
翌日出荷
スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具カナフジ電工
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌日出荷
本体を固定する場合に使用します。
備考1個
アンカキャップ 大阪避雷針工業(OHK)アンカキャップ大阪避雷針工業(OHK)
479税込527
1個
9日以内出荷
材質PVC(グレー色)・シルバー塗装
ケーブルハンガー 共立電機ケーブルハンガー共立電機
129税込142
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
架空ケーブル線路において、支持線(メッセンジャー)にケーブルを吊架するのに使用します。
パンチングプレート 群協製作所パンチングプレート群協製作所
2,367税込2,604
1個ほか
翌日出荷
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
用途銅管の施工、ケーブルラックとしてもご使用いただけます。
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
引込線の引き留める際にご使用ください。
サイズ89.1Φ関連資料(0.16MB)
ライティングダクト 抜止コンセントプラグ JAPPYライティングダクト 抜止コンセントプラグJAPPY
889税込978
1個
当日出荷
抜止コンセントが付いたコンセントプラグですダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用) 未来工業ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)未来工業
619税込681
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
樹脂部:ホワイト適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用) 未来工業ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用)未来工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。
ベージュ(本体特殊塗装)許容静荷重(N[kgf])981[100]
ビームラックル防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用) 未来工業ビームラックル防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)未来工業
849税込934
1個
当日出荷
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)ブラック寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ビームラックルH形鋼用(高強度タイプ) 未来工業ビームラックルH形鋼用(高強度タイプ)未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。
付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
感知器専用台座(ビス止めタイプ) 未来工業感知器専用台座(ビス止めタイプ)未来工業
149税込164
1個
当日出荷
壁面等への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
ミルキーホワイト適合ビスΦ3.1~Φ4.1許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
吊りボルト端末保護キャップ ネグロス電工吊りボルト端末保護キャップネグロス電工
239税込263
1袋
3日以内出荷から7日以内出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌日出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
スッキリポールプラス用 アウトキャップ Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 アウトキャップPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類アウトキャップ入数(個)1
吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm 水本機械製作所吊金具 ボルトタイプ コの字ボルト ブネジ ピッチ101.5mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。
仕様●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437アズワン品番67-7207-53
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 サイロック ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 サイロックネグロス電工
3,898税込4,288
1セット(10個)
4日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。 警報用電線の支持ができます。 樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20入数(個)10取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
吊ボルト支持金具 黒 ネグロス電工吊ボルト支持金具 黒ネグロス電工
3,898税込4,288
1セット(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
黒い天井に溶け込むマットブラック デザイン性の高い商業施設や店舗では、空間全体に意匠性が求められます。三価黒めっきを施した吊り金具は、そのような世界観にも調和するプロダクトです。
表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20入数(個)10許容静荷重(N[kgf])980(100)
ネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジ込みT足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1パック(20本)
翌日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
LG天井吊金具 (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具 (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,798税込6,378
1パック(20本)
翌々日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
プラスチックフック シングル・ダブル LAMP(スガツネ工業)プラスチックフック シングル・ダブルLAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
当日出荷
面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。
材質ポリプロピレン(PP)ブラック取付方式壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応吊下荷重(N)98/10/kgf
つりっこキング B(R) サワタつりっこキング B(R)サワタ
33,980税込37,378
1ケース(100個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 スーパーラビットZ型母屋 JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ[ステンレス製]PF管ダクトクリップエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
耐火プラグケーブルタイプ INABA(因幡電機産業)耐火プラグケーブルタイプINABA(因幡電機産業)
2,890税込3,179特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
ワイヤーロープ式吊り振止 ネグロス電工ワイヤーロープ式吊り振止ネグロス電工
9,598税込10,558
1箱(20個)
当日出荷
適合ワイヤW15-50MS
電路支持材/支持金具