絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースボンド線取付金具(差込タイプ) ネグロス電工

    アースボンド線取付金具(差込タイプ)

    ネグロス電工
    1,198税込1,318特価
    1セット(20個)
    当日出荷
    ねじ止め、穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。 ワンタッチで電気的接続を行えます。
  • 組立式ブラケット金具 ネグロス電工

    組立式ブラケット金具

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。 溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
  • 内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 補強子桁金具 ネグロス電工

    補強子桁金具

    ネグロス電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
  • 直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ) ネグロス電工

    直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ)

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 内・外直角L形分岐カバー ネグロス電工

    内・外直角L形分岐カバー

    ネグロス電工
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ダクトバンドリール オリエント

    ダクトバンドリール

    オリエント
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷
    様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
    用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
  • クランプ オリエント

    クランプ

    オリエント
    9,298税込10,228
    1セット(50個)
    当日出荷
    締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。
    用途ダクトバンドリール用クランプトラスコ品番759-7282材質ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ)質量(g)650引張強度(N/mm2)450
  • インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップ

    インサートクリップ ワンプッシュ

    インサートクリップ
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
    許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
  • トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    トグラーアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1パック(42本)
    当日出荷
    中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
    用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
  • SGHA H・I形鋼用 未来工業

    SGHA H・I形鋼用

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    許容静荷重(N[kgf])784(80)、49(5)
  • VE台付サドル用スペーサー 未来工業

    VE台付サドル用スペーサー

    未来工業
    439税込483
    1袋(20個)
    翌日出荷
    台の高さ(mm)5
  • ケーブルハンガー(ボルトクリップ付) 未来工業

    ケーブルハンガー(ボルトクリップ付)

    未来工業
    179税込197
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • バインドハンガー(10連タイプ) 未来工業

    バインドハンガー(10連タイプ)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1袋(5束)
    翌日出荷
    長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • ロックバンド(ボトルクリップ付)高強度タイプ 未来工業

    ロックバンド(ボトルクリップ付)高強度タイプ

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • ケーブルハンガー(ダブルタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー(ダブルタイプ)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合ボルト径W3/8・W1/2許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • 片サドル取付金具(瓦用) 未来工業

    片サドル取付金具(瓦用)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    翌日出荷
    付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
  • 台付鉄片サドル 未来工業

    台付鉄片サドル

    未来工業
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    翌日出荷
  • TLステップル 未来工業

    TLステップル

    未来工業
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    打ち込むだけでガッチリ固定できます。
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    3,998税込4,398
    1袋(20個)
    翌日出荷
  • ボルト固定具 未来工業

    ボルト固定具

    未来工業
    839税込923
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    適合ボルト径W3/8
  • 形鋼金具 溶融めっき仕様 未来工業

    形鋼金具 溶融めっき仕様

    未来工業
    4,998税込5,498
    1箱(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
  • 子桁取付金具(外直角曲り接続金具用) ネグロス電工

    子桁取付金具(外直角曲り接続金具用)

    ネグロス電工
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    用途□ARK1での施工の際、不足した子桁を取り付ける金具です。適合(ラック)5、6、7、8、10AR材質ステンレス鋼
  • 吊り金具 WRH1 ネグロス電工

    吊り金具 WRH1

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。
    用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
    仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
  • 吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3 ネグロス電工

    吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3

    ネグロス電工
    519税込571
    1個
    当日出荷
    逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
    適合吊りボルトW3/8材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2許容静荷重(N[kgf])294[30]
  • ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工

    ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t質量(kg)約3.1(ゴムベース)黒最大積載量(kg)250
  • 配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター

    ネグロス電工
    749税込824
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    切断、穴あけの手間が省けます。
    種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク ネグロス電工

    小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1箱(10組)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用) ネグロス電工

    おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1組
    4日以内出荷から16日以内出荷
    挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。
    用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
  • 組立てフレーム チャンネル ネグロス電工

    組立てフレーム チャンネル

    ネグロス電工
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷
    リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
    用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム質量(kg/m)2.78表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 分岐ラック用金具 ネグロス電工

    分岐ラック用金具

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
  • 接続H材 ネグロス電工

    接続H材

    ネグロス電工
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • ラックカバー用アースボンド線 ネグロス電工

    ラックカバー用アースボンド線

    ネグロス電工
    839税込923
    1本
    4日以内出荷
    カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
    仕様電気亜鉛めっき処理製ねじ、コの字金具付(電線被覆)緑
  • ボルト・ナット ネグロス電工

    ボルト・ナット

    ネグロス電工
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合D41表面処理電気亜鉛めっき処理
  • ブラケット先端キャップ ネグロス電工

    ブラケット先端キャップ

    ネグロス電工
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
    適合BK、BKL□、BKS、BKLS□材質ポリエチレン
  • 底板カバークランプ ネグロス電工

    底板カバークランプ

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
電路支持材/支持金具