絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具 南電機

    リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具

    南電機
    3,500税込3,850
    1箱(20個)
    当日出荷
    リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
    質量(kg)0.085表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
  • 足場ボルト Panasonic(パナソニック)

    足場ボルト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    仕上亜鉛めっき
  • アウトキャップ電源用 Panasonic(パナソニック)

    アウトキャップ電源用

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スッキリポール用 引留フック Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用 引留フック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)

    直角水平エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ上向き

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
  • SVサドル 細田電器産業

    SVサドル

    細田電器産業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質ビニール寸法T(mm)2.0
  • 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工

    電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

    ネグロス電工
    128税込141
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
  • カラー・ヘッダーインサート (型枠用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (型枠用)

    未来工業
    2,898税込3,188
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ケーブルカッシャー(I型綱用300型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(I型綱用300型)

    未来工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ300型
  • ケーブルカッシャー(I型綱用250型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(I型綱用250型)

    未来工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼75・100mm用タイプ250型
  • ケーブルカッシャー(C型綱用80BWM型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(C型綱用80BWM型)

    未来工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合ケーブル外径(Φmm)10~20吊り数1寸法H(mm)226寸法P(mm)155
  • カッシャー牽引専用チェーン 未来工業

    カッシャー牽引専用チェーン

    未来工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    付属品割りピン(4×30mm)10本付適合ケーブルカッシャー長さ(m)6引張強度(kN[kgf])1.47[150]適合レールアルミレール、内走行用アルミレール、中量用アルミレール
  • ケーブルカッシャー(H型鋼用) 未来工業

    ケーブルカッシャー(H型鋼用)

    未来工業
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
    用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
  • エイム (ステンレス) エスコ

    エイム (ステンレス)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AF-3S
  • 立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工

    立上りカバー止め金具用保護キャップ

    ネグロス電工
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    立上りカバー止め金具、両面立上りカバー止め金具に兼用できます。
    適合(立上りカバー止め金具)CVVS2タイプ、CVVQ2タイプ、CVVS2Wタイプ、CVVQ2Wタイプ表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • タフロックロクマックス壁用キット ネグロス電工

    タフロックロクマックス壁用キット

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1組
    4日以内出荷
    耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
    適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)表面処理無電解ニッケルめっきULLブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
  • ステンレスサドル ケーブル用 永楽産業

    ステンレスサドル ケーブル用

    永楽産業
    1,598税込1,758
    1箱(25個)
    翌日出荷
  • タフロックロクマックス丸穴K ネグロス電工

    タフロックロクマックス丸穴K

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
  • ネジック端末保護キャップ ネグロス電工

    ネジック端末保護キャップ

    ネグロス電工
    91税込100
    1個
    16日以内出荷
    レールを固定した状態からでも、取付けることができる端末保護キャップです。
  • ネットワークカメラ取付金具(ダクター・レースウェイ用) ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具(ダクター・レースウェイ用)

    ネグロス電工
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    天井吊り下げ用(NWCBK16、NWCBK3050)と併用して、ダクターチャンネル、レースウェイにネットワークカメラの取り付けができます。開口上向き、下向きどちらにも取り付けできます。
  • 吊りボルト用ケーブル支持具 ネグロス電工

    吊りボルト用ケーブル支持具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。
    適合【吊りボルト】W3/8、W1/2、M10、M12本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
  • アングル用産業ガス配管支持金具 ネグロス電工

    アングル用産業ガス配管支持金具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。
    用途垂直配管の支持は金具の爪が上向きになるように取り付けてください。支持強度が低下します。寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15適合フランジ厚(mm)40~60
  • 引留ボルト 九州電力規格品 日動電工

    引留ボルト 九州電力規格品

    日動電工
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    電柱側で引込線を保持するために使用します。
    質量(g)160表面処理溶融亜鉛めっき
  • 矩形中間クランプ 協進電機

    矩形中間クランプ

    協進電機
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • SP用丸線クランプ 協進電機

    SP用丸線クランプ

    協進電機
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    タイプがいし:SP-6~20用取付寸法(mm)がいし:4-M12、(PCD/80)ベース寸法(mm)Φ110×t10
  • 丸線クランプ(丸穴) 協進電機

    丸線クランプ(丸穴)

    協進電機
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    699税込769
    1箱(25個)
    10日以内出荷
    温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    729税込802
    1個(10個)
    10日以内出荷から21日以内出荷
    LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
    温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
  • SHCクランパー 八州電工

    SHCクランパー

    八州電工
    6,598税込7,258
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 配管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    配管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20mm:銅管サイズΦ19.05mm。
    適合サイズV管:Φ60mm (P管:P50、空調用AC管:40P)最大荷重(kg)25
  • 配管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    配管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ25.4mm 保温材厚20mm:銅管サイズΦ6.35mm。
    適合サイズV管:Φ46mm (P管+保温材厚10mm:P20)最大荷重(kg)25
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
  • 3分ボルトケーブル留具 1 日動電工

    3分ボルトケーブル留具 1

    日動電工
    699税込769
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
    適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • トリピタグレー(PTR3G) 日動電工

    トリピタグレー(PTR3G)

    日動電工
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。複数のケーブルを分けて支持する事ができます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
    材質硬質塩化ビニルグレーRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])98(10)
  • 片サドル 新生金属工業

    片サドル

    新生金属工業
    489税込538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    電線管を造営材に固定する場合に使用します。
    材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法T(mm)1.6
  • パンチング・ラックパーツ 直線接続金具 カナフジ電工

    パンチング・ラックパーツ 直線接続金具

    カナフジ電工
    509税込560
    1個
    10日以内出荷
    本体の直線接続に使用します。
    備考1個
  • ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ

    カナフジ電工
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
    備考1本
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 補修材 カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 補修材

    カナフジ電工
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    種類なし
電路支持材/支持金具