絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カチットホルダー P 50個入 南電機

    カチットホルダー P 50個入

    南電機
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
    用途パイプハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)難燃性UL-94HB以上使用温度範囲(℃)-15~80
  • PF16用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコ

    PF16用 PF管片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    350税込385
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
  • PF28用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコ

    PF28用 PF管両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    870税込957
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304
  • PF16用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコ

    PF16用 PF管両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    500税込550
    1袋(5個)
    当日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    320税込352
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    405税込446
    1個(10袋)
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
  • VVF用両サドル(ステンレス製) エスコ

    VVF用両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    310税込341
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用 エスコ

    H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
    仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC
  • ステンレス鏡吊用ベラ ニッサチェイン

    ステンレス鏡吊用ベラ

    ニッサチェイン
    24,980税込27,478
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-6185質量(g)600
  • ステンレス吊金具S ニッサチェイン

    ステンレス吊金具S

    ニッサチェイン
    13,980税込15,378
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-6242質量(g)300
  • ケーブル支持架台 ステンレス ネグロス電工

    ケーブル支持架台 ステンレス

    ネグロス電工
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
    用途二重落下防止対策適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
  • 端末保護キャップ ダクトハンガー端末用 南電機

    端末保護キャップ ダクトハンガー端末用

    南電機
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
    材質軟質樹脂ホワイト
  • マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304) 南電機

    マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304)

    南電機
    199税込219
    1個ほか
    5日以内出荷
    材質SUS304
  • ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機

    ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

    南電機
    1,298税込1,428
    1本
    22日以内出荷
    材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
  • マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機

    マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304)

    南電機
    8,990税込9,889
    1本
    22日以内出荷
    材質SUS304寸法t(mm)4寸法W(mm)50
  • マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    2,998税込3,298
    1本
    9日以内出荷
    マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
    材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
  • 1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) エスコ

    1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様対応支柱外周:~320mm材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50耐荷重(kg)100/1本適合寸法(mm)~1200
  • エイム(5個) エスコ

    エイム(5個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)適合フランジ厚(mm)1~15入数5個吊ボルト径W3/8"許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:100、パターン3:70
  • エイムF型 エスコ

    エイムF型

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8"許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
  • 立上りラック用架台 ネグロス電工

    立上りラック用架台

    ネグロス電工
    37,980税込41,778
    1台
    16日以内出荷
    仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ開口寸法(mm)400適合ボルトM12板厚(mm)6タイプ2層2列用
  • 立上りラック用架台 ネグロス電工

    立上りラック用架台

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1台
    16日以内出荷
    鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
    仕様塗装タイプ1列 壁面接近用
  • 立上りラック用架台 ネグロス電工

    立上りラック用架台

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
    板厚(mm)6タイプ2層2列用内足開口寸法(mm)400仕様塗装
  • 吊りボルト振れ止めシステム ネグロス電工

    吊りボルト振れ止めシステム

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1組
    4日以内出荷から16日以内出荷
    金/銀タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ適合フランジ厚(mm)5~28
  • 吊ボルト振止・全ねじ交差金具 ネグロス電工

    吊ボルト振止・全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    5,398税込5,938
    1組
    当日出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
    表面処理電気亜鉛メッキアズワン品番64-1092-49
  • 耐震架台用振れ止めシステム ネグロス電工

    耐震架台用振れ止めシステム

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1組
    16日以内出荷
    タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ
  • 全ねじ交差金具 ネグロス電工

    全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    469税込516
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 軽量床板材用吊り金具 ネグロス電工

    軽量床板材用吊り金具

    ネグロス電工
    8,898税込9,788
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。
    適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス)適合板厚(mm)1.6~2.0
  • 軽量床板材継ぎ金具 ネグロス電工

    軽量床板材継ぎ金具

    ネグロス電工
    819税込901
    1個
    16日以内出荷
    適合軽量床板材SD-PSHL200質量(kg)0.1仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 器具ナット用アダプタ ネグロス電工

    器具ナット用アダプタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。 先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。
    適合危惧ナットWN6全長(mm)30質量(g)59最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]
  • 角根丸頭ボルト 座付ナット ネグロス電工

    角根丸頭ボルト 座付ナット

    ネグロス電工
    699税込769
    1袋(20組)
    当日出荷
    サイズM6×12表面処理電気亜鉛メッキ
  • ネジポーター ネグロス電工

    ネジポーター

    ネグロス電工
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
    適合板厚(mm)8以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
  • ネジポーター ネグロス電工

    ネジポーター

    ネグロス電工
    178税込196
    1個
    16日以内出荷
    腕が長くダクト取り付け、他部品取り付けにもご使用できます。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
    適合板厚(mm)6以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
  • ダクタークリップ用樹脂ベース ネグロス電工

    ダクタークリップ用樹脂ベース

    ネグロス電工
    268税込295
    1本
    4日以内出荷
    PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
    適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • ターンバックルボルト支持金具 ネグロス電工

    ターンバックルボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)1.15表面処理電気亜鉛メッキ
  • シングル野縁 ネグロス電工

    シングル野縁

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1束(20本)
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • シングルクリップ ネグロス電工

    シングルクリップ

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    適合(野縁)NTB1-4-JS25、(野縁受け)TF3-4-JS25材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
    置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
    仕様塗装適合フランジ厚(mm)4~6
  • アンカ穴付レベルアジャスター ネグロス電工

    アンカ穴付レベルアジャスター

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。 STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。
    質量(kg)0.29仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    319税込351特価
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
    仕上電気亜鉛めっき仕上げ
電路支持材/支持金具