絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 補修材 カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 補修材

    カナフジ電工
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    種類なし
  • 換気型金属トラフ 直線カバー カナフジ電工

    換気型金属トラフ 直線カバー

    カナフジ電工
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    直線部のカバーに使用します。EAT、EBT、ECT、EDT 共用
    種類直線カバー
  • 換気型金属トラフ カバー止メ金具(SVP-7) カナフジ電工

    換気型金属トラフ カバー止メ金具(SVP-7)

    カナフジ電工
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    本体カバーの止め金具として使用します。
    種類カバー止め金具
  • パンチング・ラックパーツ 盤取付金具 カナフジ電工

    パンチング・ラックパーツ 盤取付金具

    カナフジ電工
    939税込1,033
    1組
    10日以内出荷
    盤などに本体を接続する場合に使用しすま。
    備考1組
  • スチール製 ケーブルラックパーツ フィッチング接続金具 カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ フィッチング接続金具

    カナフジ電工
    2,798税込3,078
    1組
    翌々日出荷
    幾種類かの分岐をこの金具で接続します。
    備考1組
  • ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型 カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型

    カナフジ電工
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ハイフレームの骨格材です。
    タイプ30
  • スチール製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック インサイド・ベンドラック

    カナフジ電工
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    水平より垂直、垂直より水平へ接続します。
  • パンチング・ラック ストレート型ラック カナフジ電工

    パンチング・ラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)
  • ケーブルラック用支持材 カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材

    カナフジ電工
    629税込692
    1個ほか
    翌々日出荷
    各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイフの金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
    サイズW3/8(適合吊りボルト)適合フランジ厚(mm)30~270
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具) カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具)

    カナフジ電工
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
    タイプ30・45共用許容静荷重(kg)42
  • パンチング・ラックパーツ 吊り金具(B型)W1/2用 カナフジ電工

    パンチング・ラックパーツ 吊り金具(B型)W1/2用

    カナフジ電工
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    吊りボルトで本体を吊る場合に使用します。※300W以下でご使用下さい。パンチングラック吊り金具(B型)W1/2はラック幅400mm以上については、幅方向のたわみが目立つため、使用しないで下さい。
    備考1個
  • アンカキャップ 大阪避雷針工業(OHK)

    アンカキャップ

    大阪避雷針工業(OHK)
    479税込527
    1個
    10日以内出荷
    材質PVC(グレー色)・シルバー塗装
  • パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット 群協製作所

    パンチングプレート用ピン・クランプ・ビスナット セット

    群協製作所
    125税込138
    1セット
    4日以内出荷
    熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
    サイズビスナット:M5×20
  • パンチングプレート 群協製作所

    パンチングプレート

    群協製作所
    2,367税込2,604
    1個ほか
    翌日出荷
    熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
    用途銅管の施工、ケーブルラックとしてもご使用いただけます。
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    支線を引き留める際にご使用ください。
    サイズ89.1Φ
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    仮設柱等に取り付けてご使用下さい。
  • ライティングダクト 抜止コンセントプラグ JAPPY

    ライティングダクト 抜止コンセントプラグ

    JAPPY
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    抜止コンセントが付いたコンセントプラグです。ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
  • 感知器用高さ調整台座 未来工業

    感知器用高さ調整台座

    未来工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    H形鋼に感知器を設置する際に、感知器の高さを約100mm上げて設置できます。形鋼金具と組み合わせ、鋼材に感知器を固定する場合に使用します。
    適合形鋼金具(SGK・SGKL)シルバー許容静荷重(N[kgf])1.96[200]
  • 感知器用防滴カバー 未来工業

    感知器用防滴カバー

    未来工業
    689税込758
    1個
    当日出荷
    コーキング等施すことなく、感知器を結露水から防ぐカバーです。通線部のブッシングには配線用の薄バリが設けてあります。更に電源側と送り側に分けて入線できます。
    適合台座:K-B、K-BT、K-HLC、GGKB半透明
  • ボイドハンガー(調整自在型) 未来工業

    ボイドハンガー(調整自在型)

    未来工業
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
    寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
  • ボイドハンガー 未来工業

    ボイドハンガー

    未来工業
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
    適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • 木用ケーブル留具 釘付 日動電工

    木用ケーブル留具 釘付

    日動電工
    879税込967
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
  • イージートグルアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    イージートグルアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。ナベ小ネジ付属
    用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)15適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
  • ボルト用保護カバー36型 グレー マサル工業

    ボルト用保護カバー36型 グレー

    マサル工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ボルト用保護カバー13型 イエロー(安全色) マサル工業

    ボルト用保護カバー13型 イエロー(安全色)

    マサル工業
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RS PRO ケーブルトレイ & バスケット RS PRO

    RS PRO ケーブルトレイ & バスケット

    RS PRO
    71,980税込79,178
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro ステンレススチール製ケーブルトレイですケーブルとワイヤを敷設する場合は、ケーブルトレイを考慮する必要があります。RS Pro では、高品質の 304 グレード又は 316 グレードのステンレススチール製で、各種サイズが用意されたワイヤケーブルトレイを取り揃えています。メーカーのケーブルトレイは、ケーブルやワイヤを壁に設置したり、天井から吊り下げる場合に最適なソリューションです。この設置はきちんと整っており、メンテナンスが簡単です。建築規制に従ってコーディングすることもできます。これらのケーブルトレイを選択する理由ワイヤケーブルトレイは、優れたケーブル及びワイヤ管理ソリューションになります。一般に、オフィス、工場、産業用コンセントの建設時に使用されます。DIN4102-12 準拠の E90 等級で、 CEI61537 に準拠して製造されます。特長と利点304 または 316 ステンレススチール製バスケット 屋内、屋外での腐食性、高湿度、無菌環境に優れた耐性を備えています 取り付け時の怪我を避けるため TOP エッジを切り刻む E90 分類( DIN4102-12 準拠) UL認定RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 304 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6323) : 221-6323 150 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6325) : 221-6325 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6326) : 221-6326RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 316 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6324) : 221-6324 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6327) : 221-6327用途オフィス 工場 ケーブル管理
    仕様トレイ / バスケットタイプ = ワイヤトレイ長さ = 3m幅 = 60 mm深さ = 60 mm wing材質 = 304 ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
  • スッキリポールプラス用 取付バンド Panasonic(パナソニック)

    スッキリポールプラス用 取付バンド

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
    ミディアムグレーメタリック入数(個)1
  • スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
  • ステンレス ビス止めソケット 電成興業

    ステンレス ビス止めソケット

    電成興業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスレスサドル 電成興業

    ステンレスレスサドル

    電成興業
    739税込813
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • ホッチキス仕様フック TRUSCO

    ホッチキス仕様フック

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート奥行(mm)19.5
  • C型ビームクランプ エスコ

    C型ビームクランプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1袋(20個)
    翌日出荷
    ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
    用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    765税込842
    1組(5個)
    4日以内出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ
  • M 6 アイナット 炭素鋼製 エスコ

    M 6 アイナット 炭素鋼製

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:80kg●内径(mm):20●線径(mm):8●ねじ径:M6●材質:鍛造炭素鋼●DIN582●並目ねじ
  • つりっこキング B(R) サワタ

    つりっこキング B(R)

    サワタ
    33,980税込37,378
    1ケース(100個)
    5日以内出荷
    C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
    用途横河システム建築 。スーパーラビットZ型母屋 。JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
  • 六角ナット ネグロス電工

    六角ナット

    ネグロス電工
    699税込769
    1箱(10組)
    16日以内出荷
    質量(kg)0.35呼びW3/8表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
  • 自在式ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    自在式ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
    適合ワイヤW30-50MS
  • ワイヤーロープ式吊り振止 ネグロス電工

    ワイヤーロープ式吊り振止

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    当日出荷
    適合ワイヤW15-50MS
  • 中空壁用丸形鋼製スリーブ ネグロス電工

    中空壁用丸形鋼製スリーブ

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1箱(10組)
    4日以内出荷
    先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
    用途電気空調関連用部材材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.4
電路支持材/支持金具