絞り込み
芯数(C)
  • 1(167)
  • 2(463)
  • 3(376)
  • 4(350)
  • 5(103)
  • 6(157)
  • 7(71)
  • 8(141)
  • 10(140)
  • 12(118)
  • 14(27)
  • 15(22)
  • 16(94)
  • 20(109)
  • 24(36)
  • 26(10)
  • 30(74)
  • 36(15)
  • 40(35)
  • 50(29)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(39)
  • 0.3(94)
  • 0.5(151)
  • 0.75(247)
  • 1.25(275)
  • 2(261)
  • 3.5(158)
  • 5.5(143)
  • 8(115)
  • 14(116)
  • 16(31)
  • 18(26)
  • 20(29)
  • 22(116)
  • 24(32)
  • 26(25)
  • 38(82)
  • 60(61)
  • 100(49)
  • 150(25)
長さ(m)
  • 1(107)
  • 2(138)
  • 3(114)
  • 4(36)
  • 5(244)
  • 10(551)
  • 15(110)
  • 20(445)
  • 25(58)
  • 30(349)
  • 35(36)
  • 40(190)
  • 50(397)
  • 60(173)
  • 61(45)
  • 70(171)
  • 80(164)
  • 90(162)
  • 100(577)
  • 200(154)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(40)
  • 0.7(45)
  • 0.9(116)
  • 1.1(157)
  • 1.2(86)
  • 1.35(29)
  • 1.5(166)
  • 1.6(88)
  • 1.8(170)
  • 2(68)
  • 2.4(54)
  • 2.5(78)
  • 2.6(32)
  • 3(53)
  • 3.1(77)
  • 3.7(50)
  • 4.8(32)
  • 4.9(37)
  • 6(31)
  • 7(31)
シース色
  • シース色カラー(591)
  • シース色(411)
  • シース色白地に赤糸のスパイラル(1)
  • シース色透明(2)
  • シース色(660)
対数(P)
  • 1(70)
  • 2(92)
  • 3(88)
  • 4(76)
  • 5(93)
  • 6(53)
  • 7(61)
  • 8(47)
  • 10(91)
  • 12(40)
  • 13(7)
  • 14(3)
  • 15(51)
  • 16(4)
  • 18(26)
  • 20(54)
  • 25(26)
  • 30(28)
  • 50(10)
  • -(5)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Lumberg Automation(320)
  • RS PRO(281)
  • ダイヤトレンド(265)
  • エスコ(230)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
  • Alpha Wire(176)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(115)
  • SICK(103)
  • フエニックス・コンタクト(86)
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • 関西通信電線(85)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(84)
  • 長岡特殊電線(75)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • 冨士電線(東京)(70)
  • エイム電子(66)
  • 富士電線工業(65)
モノタロウ・Lumberg Automation・RS PRO・ダイヤトレンド・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・BELDEN・SICK・フエニックス・コンタクト・WURTH ELEKTRONIK・関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・AMPHENOL・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・エイム電子・富士電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,649)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(92)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    699税込769
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    789税込868
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    最高使用温度(℃)60シース色最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(34件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12規格/略称VFF
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8規格/略称VFF
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(100m)
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別規格/略称VCTF
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付

    KHD(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    種類電源コード全長(m)3芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 モノタロウ

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻(100m)
    当日出荷
    UL規格認定品です。
    用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(19件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工

    アースコード VSF単心ビニールコード

    正和電工(21件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
    用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.8導体より線素線数37
  • 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線

    石川特殊電線(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種別より線種類難燃ケーブル電圧(V)600全長(m)10材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)1材質(導体)軟銅線
...
電線/ケーブル