絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 100(7)
  • 120(1)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 15.2
  • 0.4(30)
  • 0.5(37)
  • 0.65(34)
  • 0.7(34)
  • 0.9(80)
  • 1.1(94)
  • 1.2(77)
  • 1.5(102)
  • 1.6(73)
  • 1.8(108)
  • 2(64)
  • 2.4(42)
  • 2.5(37)
  • 2.6(25)
  • 3(47)
  • 3.1(40)
  • 3.6(29)
  • 3.7(28)
  • 4.4(28)
  • 5.5(26)
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
ブランド
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • タツタ電線(1)
  • 日星電気(1)
  • 石川特殊電線(1)
  • クラベ(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 日合通信電線(1)
日立金属(旧日立電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・日星電気・石川特殊電線・クラベ・古河電工メタルケーブル・日合通信電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
68,980税込75,878
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
38,980税込42,878
1本ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K日合通信電線
599,800税込659,780
1巻(75m)
翌々日出荷から4日以内出荷
芯数1c
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気
56,980税込62,678
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル型式LKGB材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線古河電工メタルケーブル
59,980税込65,978
1巻(10m)
翌々日出荷から3日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格60℃・600V
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
129,800税込142,780
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
44,980税込49,478
1巻(5m)ほか
翌日出荷
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
用途600V 盤内・機器用配線
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
82,980税込91,278
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電線/ケーブル