絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 8.42(1)
長さ(m)
  • 152.5(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.82
  • 0.4(30)
  • 0.5(37)
  • 0.65(34)
  • 0.7(34)
  • 0.9(80)
  • 1.1(94)
  • 1.2(77)
  • 1.5(102)
  • 1.6(73)
  • 1.8(108)
  • 2(64)
  • 2.4(42)
  • 2.5(37)
  • 2.6(25)
  • 3(47)
  • 3.1(40)
  • 3.6(29)
  • 3.7(28)
  • 4.4(28)
  • 5.5(26)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
ブランド
  • ミリオン(共和)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283ミリオン(共和)
86,980税込95,678
1巻(152.5m)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)152.5適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600AWG8導体断面積(mm2)8.42仕上外径(mm)7.12±0.1導体構成(本/mm)53/0.45導体外径(Φmm)3.82定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル