絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・Lumberg Automation・RS PRO・ダイヤトレンド・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・BELDEN・SICK・フエニックス・コンタクト・WURTH ELEKTRONIK・関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・AMPHENOL・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・エイム電子・富士電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 電線/ケーブル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,264件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF VCT 2X4C 品川電線

    SF VCT 2X4C

    品川電線
    13,980税込15,378
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)12定格電圧(V)600許容電流(A)17規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • SF VCT 2X3C 品川電線

    SF VCT 2X3C

    品川電線
    11,980税込13,178
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)600許容電流(A)19規格JIS芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • SF VCT 2X2C 品川電線

    SF VCT 2X2C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCT 1.25X6C 品川電線

    SF VCT 1.25X6C

    品川電線
    8,998税込9,898
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 1.25X2C 品川電線

    SF VCT 1.25X2C

    品川電線
    3,500税込3,850
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)9.6定格電圧(V)600許容電流(A)16規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • 衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業

    衛星放送受信屋内用同軸ケーブル

    富士電線工業
    1,298税込1,428
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷
    軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
    用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線

    潤工社
    39,980税込43,978
    1巻(100m)ほか
    31日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線

    潤工社
    46,980税込51,678
    1巻(500m)
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
    用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー カセット12個取り付け可 PANDUIT(パンドウイット)

    QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー カセット12個取り付け可

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1個
    欠品中
    MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用
    仕様【マウント可能FAP数】12、【マウント可能MTPカセット数】12、【マウント可能スプライストレイ数】12(288芯)幅(mm)442高さ(mm)173.5使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)426.7コード145-4810アズワン品番64-5028-90ユニット数【ラック】4U
  • 機器内配線コード カナレ電気

    機器内配線コード

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    3日以内出荷
  • 補償導線 福電

    補償導線

    福電
    7,198税込7,918
    1巻(30m)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(m)30
  • 耐熱電線 福電

    耐熱電線

    福電
    7,998税込8,798
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    長さ(m)30
  • スピーカーケーブル ECO カナレ電気

    スピーカーケーブル ECO

    カナレ電気
    27,980税込30,778
    1巻(100m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • 単心ビニルコード KHD

    単心ビニルコード

    KHD
    10,980税込12,078
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    長さ(m)200線心数1
  • 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線

    平編線メッキ付 TBC

    東日京三電線
    229,800税込252,780
    1巻
    6日以内出荷
    種別打数×持数(打×本):32×105材質すずめっき軟銅線種類産業機械用ケーブル全長(m)30寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2素線径(mm)0.12公称断面積(mm2)38素線数3360導体抵抗(Ω/km)0.588
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット
    1,398税込1,538
    1巻
    翌々日出荷
    絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
    用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    2,298税込2,528
    1巻
    翌々日出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300タイプソフトシース厚(mm)10識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • テレビ配線ケーブル(S5CFBAL) エスコ

    テレビ配線ケーブル(S5CFBAL)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1巻
    翌日出荷
    RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007 ミリオン(共和)

    ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007

    ミリオン(共和)
    9,998税込10,998
    1箱(300m)ほか
    6日以内出荷から22日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
    仕様ULスタイルNo.1007荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子通信機器用電線 KV 三沢電線

    電子通信機器用電線 KV

    三沢電線(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(200m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
    用途電子・通信機器の内部配線標準条長(m)200適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • FOプレンVCT360SB 倉茂電工

    FOプレンVCT360SB

    倉茂電工
    92,980税込102,278
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
    用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
  • FOプレンVCTF36SB 倉茂電工

    FOプレンVCTF36SB

    倉茂電工
    69,980税込76,978
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
    用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
  • 計装用FOプレン 倉茂電工

    計装用FOプレン

    倉茂電工
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
    用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
  • MVVS/マイクロホンビニルコード 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    MVVS/マイクロホンビニルコード

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下全長(m)100芯数(C)2難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC500
  • EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    EM-KIE/エコタイプKIV

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    11,980税込13,178
    1巻(200m)ほか
    5日以内出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,298税込9,128
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
    芯数(C)1
  • Direct Attach Cable SFP28 3m エイム電子

    Direct Attach Cable SFP28 3m

    エイム電子
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable SFP28 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • 光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 3m エイム電子

    光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 3m

    エイム電子
    43,980税込48,378
    1本
    7日以内出荷
    光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
    長さ(m)3芯数12芯
  • 光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 10m エイム電子

    光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 10m

    エイム電子
    59,980税込65,978
    1本
    7日以内出荷
    光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
    長さ(m)10芯数12芯
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    7,698税込8,468
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-1P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    21,980税込24,178
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
  • 電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業

    電話線 フラットケーブル 100m巻

    通信興業
    39,980税込43,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.4-2P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
    長さ(m)100対数(P)2導体径(mm)0.4
  • 電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業

    電話線 フラットケーブル 100m巻

    通信興業
    59,980税込65,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.4-4P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
    長さ(m)100対数(P)4導体径(mm)0.4
  • 0.65mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.65mm*2対 NSケーブル (グレー)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.65mm×2P 灰色 200m箱巻き。
    グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
  • 0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線

    0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱

    日本製線
    23,980税込26,378
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.4mm×4P 灰色 200m箱巻き。
    グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.4
  • 一灯吊りソケット Showa

    一灯吊りソケット

    Showa
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    E-26防水ソケット
    用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用
  • コンセント付ソケット Showa

    コンセント付ソケット

    Showa
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    E-26防水ソケット
    用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用長さ(mm)200
  • 二又延長コード EYタイプ Showa

    二又延長コード EYタイプ

    Showa
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    防雨型
    用途二又延長コード使用電線VCT3CX2.0sq
電線/ケーブル