絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(282)
- ダイヤトレンド(265)
- エスコ(231)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(217)
- Alpha Wire(176)
- 東京電線工業(138)
- BELDEN(115)
- SICK(103)
- フエニックス・コンタクト(86)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- 関西通信電線(85)
- フジクラ・ダイヤケーブル(84)
- 長岡特殊電線(75)
- AMPHENOL(75)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
- 冨士電線(東京)(70)
- エイム電子(66)
- 富士電線工業(65)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Lumberg Automation・RS PRO・ダイヤトレンド・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・BELDEN・SICK・フエニックス・コンタクト・WURTH ELEKTRONIK・関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・AMPHENOL・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・エイム電子・富士電線工業・ブランドをもっと見る

電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールド マイクケーブル
カナレ電気¥53,980税込¥59,3781巻(200m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本質量(kg)4.8/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.20(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185外径(mm)6導体構成(本/mm)40/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8シールド編組密度(%)94以上
音声端子付きVESAケーブル
カナレ電気¥5,198~税込¥5,718~1本(0.5m)ほか3日以内出荷VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)ほか3日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
4心スピーカケーブル
カナレ電気¥47,980~税込¥52,778~1巻(200m)ほか3日以内出荷4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。線心数4
機器内配線コード200M
カナレ電気¥35,980税込¥39,5781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。質量(kg)1.1/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
6600Vテープ巻形屋内終端接続部
住電機器システム¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯
ノーブランド¥539税込¥5931本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色
サンコー電商¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷0.65mm径の単線の電線です。 ブレッドボードに挿すのにちょうどよい太さなので、ジャンプワイヤとしてお使いいただけます。 カラーコードと同じ色ですので、ジャンプワイヤの長さごとに色分けすると便利かもしれません。寸法(mm)0.65色赤・青・黄・緑・橙・紫・茶・黒・灰・白長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)110
照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m)
KHD¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷電子・通信機器などの内部配線用 青色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m)
KHD¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷電子・通信機器などの内部配線用 緑色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m)
KHD¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷電子・通信機器などの内部配線用 白色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。色黒サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)0.65絶縁耐圧(V)30
SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。色赤サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
SHW耐熱電線 0.08mm×7 白 10m巻(±2%)
ノーブランド(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック3日以内出荷外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。色白サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
すずメッキ線 2.0mm 10m巻
ノーブランド¥3,898税込¥4,2881パック3日以内出荷可とう性を必要とする電気導体として電気機器の接続部、アース線等の使用に適しており、素線にスズメッキ軟銅線を使用しています。サイズ2mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.6mm 500g巻
ノーブランド¥5,398税込¥5,9381リール当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。サイズ0.6mm質量(g)500長さ(m)およそ194RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.6mm 10m巻
ノーブランド¥799税込¥8791パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 銅線を錫めっきしただけで被覆の無い裸線です。ユニバーサル基板(蛇の目基板)裏の配線や隣接した端子同士を結ぶ渡り配線など絶縁がいらないところに使用すれば裸の銅線に比べて表面が酸化しにくいです。2.54m ピッチのユニバーサル基板裏の配線用には線の径Φ0.6mm は多少太いかもしれませんがしっかりした感じになります。サイズ0.6mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 10m
フジクラ¥5,698税込¥6,2681パック3日以内出荷シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。色灰備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)10規格5D-2V
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%)
潤工社¥729税込¥8021パック当日出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。寸法(mm)0.26色緑長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.51mm 10m(±2%)
潤工社¥979税込¥1,0771パック3日以内出荷可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。寸法(mm)0.51色赤
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 100m巻
潤工社¥4,198税込¥4,6181リール3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。寸法(mm)0.26色赤長さ(m)100巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%)
潤工社¥729税込¥8021パック3日以内出荷フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。寸法(mm)0.26色黒長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 100m巻
潤工社¥4,398税込¥4,8381リール3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。寸法(mm)0.26色黒長さ(m)100巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 100m巻
潤工社¥4,198税込¥4,6181リール3日以内出荷テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。寸法(mm)0.26色青
0.11sq HSP線 赤黒 50m巻
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷弱電用電源ケーブルに適した赤黒平行2線50mです。色赤黒サイズ0.12/10定格電圧(V)30未満耐熱温度(℃)90
現場組立コネクタ
フジクラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷メカニカルスプライスタイプFAST(R)シリーズは、メカニカルスプライスの技術を応用した光ファイバの基本工具と簡単な治具で組み立てられる現場組立光コネクタです。広範囲に分散した場所で、1個所あたりの取付数が少ない場合に適しています。局舎内でも応急復旧などには便利です。種類【光ファイバ】SMコネクタSCコネクタ
中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(125mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5D白ケーブル
日本エレパーツ¥2,398~税込¥2,638~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-40℃~90℃|曲げ半径:21mm。耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(150mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
VVCビニルケーブル
三沢電線¥10,980~税込¥12,078~1本(100m)7日以内出荷可とう性があり機器内配線に適しています用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm色灰定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)1.2
あじろ外装ケーブル
日本エレパーツ¥29,980税込¥32,9781巻(10m)5日以内出荷仕様●アジロ外層:Φ0.32亜鉛メッキ鉄線編組●ループ抵抗(at 20℃) (Ω/km):標準 25.0 (最大 26.8 以下)色外部導体: 黒材質(シース)内部:PE材質(絶縁体)PE色(絶縁体)黒シース標準厚さ(mm)内部:1外径(mm)1.05概算質量(kg/km)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.0 以下絶縁抵抗(MΩ/km)1,000 以上シース色内部:黒シース外径(Φmm)内部/標準::6.4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)標準:10材質(導体)軟銅撚線、外部:難燃PE ・ 黒特性インピーダンス(Ω)50±2 (at 10MHz)減衰量(dB)67.2/100m 以下 (at 1,660MHz)(at 20℃) ※参考値グリーン購入法適合耐電圧(V/min)(AC)1000VSWR1.3 以下 (at 5~2,000MHz) ※参考値遮蔽Φ0.14スズメッキ軟銅線編組導体厚さ(mm)外部導体:1
中継用両端プラグ5DHFAEケーブル
日本エレパーツ¥3,298~税込¥3,628~1本(125mm)ほか8日以内出荷5D-HFAE(高性能/屋外向け)。-|対候性PVC使用。高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグRG316ケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(125mm)ほか8日以内出荷RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。仕様両端SMAP形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ