絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・Lumberg Automation・RS PRO・ダイヤトレンド・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・BELDEN・SICK・フエニックス・コンタクト・WURTH ELEKTRONIK・関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・AMPHENOL・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・エイム電子・富士電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 電線/ケーブル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,261件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャックRG316ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャックRG316ケーブル

    日本エレパーツ
    2,798税込3,078
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工

    耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付

    倉茂電工
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
    使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 7C-2V ) 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 7C-2V )

    関西通信電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2VS ) < より線内部導体 >

    関西通信電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 3C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 3C-2VS ) < より線内部導体 >

    関西通信電線
    7,898税込8,688
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)100絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.18、外部:3.7絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)48(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >

    関西通信電線
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
    用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース >

    関西通信電線
    23,980税込26,378
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース >

    関西通信電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-3D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3D-2E 環境配慮型 )

    関西通信電線
    8,398税込9,238
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.32、外部:3.7絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)47(10MHz)素線数7インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 10D-2V ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2V )

    関西通信電線
    22,980税込25,278
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1標準減衰量(dB/km)101(400MHz)、178(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
  • フッ素樹脂絶縁電線 日星電気

    フッ素樹脂絶縁電線

    日星電気
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    3日以内出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
    用途電気機器内の配線用に。定格600V芯数1最高使用温度(℃)200
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5導体外径(Φmm)3.1質量(kg)48.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)40材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)70曲げ半径(mm)68絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1許容温度(℃)75導体構成(本/mm)70/0.32RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com

    ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    精密ストリッピング:360度回転式で、UTP、FTP、STP、同軸、多芯ケーブルに対応するワイヤーストリッパー&カッター。外被と絶縁体の除去を自在に制御可能。対応径3.5mm~7.5mm。多用途対応:丸型からフラット型まで、同軸、ネットワーク、オーディオなどのケーブルに対応する配線ストリッパー。専用スロットで効率的かつ正確な被覆剥きを実現。多様なケーブルの施工がスムーズ。調整可能なクランプ位置:プラスねじでケーブル径に合わせてクランプの高さを簡単に調整可能な被覆剥き工具。正確かつ一貫した絶縁除去を実現。導体や他のワイヤーを傷つけるリスクを最小限に抑制。一体型カッター:丸型および平型ケーブルにフィットするカッティングスロットを内蔵し、ほつれのない信頼性の高い切断を可能にするケーブルカッター。余分なケーブルをきれいにトリミングでき、別途切断工具は不要。施工時間を短縮し、作業効率が向上。コンパクトデザイン:軽量で持ち運びに便利で、工具箱にすっきり収納可能。現場での作業に理想的で、頻繁な使用から急な配線作業まで幅広く対応。あらゆる場面ですぐに活躍
    仕様●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:30%~70%●色:グレー●製品幅:45mm●製品長さ:110mm●製品高さ:15mm●製品質量:45gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    649税込714
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1仕様介在:〇質量(kg)15.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)12材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)42以上絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)30/0.18RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)26.6最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 補償導線 可動用 大晃電工社

    補償導線 可動用

    大晃電工社
    25,980税込28,578
    1本(10m)ほか
    11日以内出荷
    JIS C 1610-1995に規定されたTYPE-K熱電対の延長リードとして使用される200℃耐熱KX耐屈曲用補償導線です。細径・軽量化を実現し、耐薬品・耐油・耐熱特性に優れた性能を持ち、幅広い環境下での使用に適合します。
    外皮:青材質(シース)柔軟型特殊フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂構成導体:40/0.1導体断面積(mm2)0.3耐熱温度(℃)200仕上外径(mm)3.81±0.3絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途SAP5W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-5432材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:半田/外部:圧着全長(m)5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線1.5DS-QEHV(TA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF ) 福電

    補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )

    福電
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
    用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 太陽光発電システム用ケ-ブル オーナンバ

    太陽光発電システム用ケ-ブル

    オーナンバ
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。
    用途DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。許容電流(A)(40℃)47素線径(mm)0.8公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)7導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応素線数7耐電圧(V/min)【水中】AV1500/1質量(kg/km)80
  • ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)

    オーナンバ
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
    用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
  • AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社

    AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線

    潤工社
    5,598税込6,158
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
    用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
  • 移動用 FAイーサネットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    移動用 FAイーサネットケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    63,980税込70,378
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル 冨士電線(東京)

    電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル

    冨士電線(東京)
    4,898税込5,388
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロフォンコード リケンケーブルテクノロジー

    マイクロフォンコード

    リケンケーブルテクノロジー
    17,980税込19,778
    1巻(100m×1巻)
    6日以内出荷
    導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお0心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
    用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。長さ(m)100許容電流(A)3芯数3導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3513 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3513

    東京電線工業
    22,980税込25,278
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1135をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3483 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3483

    東京電線工業
    7,198税込7,918
    1本(30m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1105をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3511 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3511

    東京電線工業
    7,998税込8,798
    1本(30m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1133をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3485 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3485

    東京電線工業
    18,980税込20,878
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1107をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3496 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3496

    東京電線工業
    9,998税込10,998
    1本(50m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1118をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3516 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3516

    東京電線工業
    11,980税込13,178
    1本(50m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1138をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3507 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3507

    東京電線工業
    7,998税込8,798
    1本(30m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1129をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
  • TBF/2501 600V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    3,598税込3,958
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
    用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールドシース色定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3446 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3446

    東京電線工業
    6,698税込7,368
    1本(50m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1068をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3443 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3443

    東京電線工業
    19,980税込21,978
    1本(305m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1065をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3430 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3430

    東京電線工業
    4,198税込4,618
    1本(30m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1052をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3420 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3420

    東京電線工業
    4,198税込4,618
    1本(30m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1042をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3400 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3400

    東京電線工業
    3,898税込4,288
    1本(30m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1022をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3390 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3390

    東京電線工業
    3,898税込4,288
    1本(30m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1012をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3385 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3385

    東京電線工業
    3,898税込4,288
    1本(30m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1007をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
電線/ケーブル