絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・16・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・Lumberg Automation・RS PRO・ダイヤトレンド・エスコ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Alpha Wire・東京電線工業・BELDEN・SICK・フエニックス・コンタクト・WURTH ELEKTRONIK・関西通信電線・フジクラ・ダイヤケーブル・長岡特殊電線・AMPHENOL・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・エイム電子・富士電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 電線/ケーブル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,261件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外線ケーブル 伸興電線

    屋外線ケーブル

    伸興電線
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
    用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線
    6,798税込7,478
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)

    デバイスネットケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    8日以内出荷
    長さ(m)10
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m

    TGK(東京硝子器械)
    5,790税込6,369
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)50
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード

    富士電線工業
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    芯数(C)2シース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線識別色黒・白最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    シース色最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • 特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    26,980税込29,678
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    5,498税込6,048
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • ST/SC変換アダプタ(ダブル) TERADA(寺田電機製作所)

    ST/SC変換アダプタ(ダブル)

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ST/SC変換アダプター(2連式)アダプター シングルモード・マルチモード兼用
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007

    ミリオン(共和)
    12,980税込14,278
    1巻(915m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 伸興電線

    600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル

    伸興電線
    27,980税込30,778
    1本(100m)
    8日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛形 4622Eコードセット アメリカン電機

    引掛形 4622Eコードセット

    アメリカン電機
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
  • ロボットケーブル CCS(シーシーエス)

    ロボットケーブル

    CCS(シーシーエス)
    4,858税込5,344
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    屈曲性、耐久性に優れたロボットケーブル。
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    4,198税込4,618
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース標準厚さ(mm)0.9シース色試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • CVTケーブル 矢崎エナジーシステム

    CVTケーブル

    矢崎エナジーシステム
    50,980税込56,078
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。
    定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
  • 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル

    冨士電線(東京)
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    3,298税込3,628
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色
  • 着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル

    冨士電線(東京)
    5,298税込5,828
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    冨士電線(東京)
    929税込1,022
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    1,698税込1,868
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
  • 14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1式
    6日以内出荷
    100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット
    用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
  • 接地用ビニル電線 愛知電線

    接地用ビニル電線

    愛知電線
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    電気機器などのアース配線に使用される2層構造のビニル絶縁のケーブルです。
    用途アース配線長さ(m)100色(絶縁体)入数(個)1
  • 耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT 富士電線工業

    耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT

    富士電線工業
    49,980税込54,978
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    バツグンの柔らかさです。耐熱性・耐久性に優れた高柔軟な耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。耐油性・耐候性・摩耗性・難燃性・耐スパッタ性にも優れています。
    材質【シース部】耐燃性架橋ポリエチレンゴム【シース部】黒長さ(m)10定格電圧溶接機二次側回路用芯数(C)1包装タバ巻・ドラム巻または定尺テープ厚さ(mm)約0.1電線仕様JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160 ±0.008仕上外径(mm)17.2 ±0.6シース厚(mm)【平均】2.52~【標準】2.8【最小】2.24~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16導体公称断面積(mm2)60定格温度(℃)105より合わせ外径(Φmm)【導体】11.4導体抵抗(Ω/km)0.311
  • 耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ 極東電線

    耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ

    極東電線
    3,798税込4,178
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    耐熱105℃レベルのシース材、絶縁体を使用。VW-1相当の難燃性と耐油・軟質・非移行性を併せ持つ。300V。耐ノイズ、シールドタイプもございます。電気用軟銅撚り線。
    用途コンピュータ、電子機器間の信号伝送用途や機器の電源配線など。ノイズが発生する機器の周辺装置の配線など。定格電圧(V)300材質(シース)耐熱塩化ビニル樹脂(105℃耐熱)絶縁抵抗(MΩ/km)50~シース色導体電気用軟銅より線定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • 制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    64,980税込71,478
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    48,980税込53,878
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    31,980税込35,178
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,498税込8,248
    1本ほか
    11日以内出荷
    テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    7,098税込7,808
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    4,898税込5,388
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    4,198税込4,618
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤードレッサー カメダデンキ

    ワイヤードレッサー

    カメダデンキ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    2サイズで8~60mm2の電線に使用できます。電線を入れてドレッサーを回すだけできれいになります。通電中の電線の整線もできます。
    適合電線(mm2)8~22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムキャブタイヤケーブル エスコ

    ゴムキャブタイヤケーブル

    エスコ
    25,000税込27,500
    1巻
    翌々日出荷
    天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。
    用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14.5曲げ半径(mm)58以上定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V (2.0mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)10.5曲げ半径(mm)42以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    25,980税込28,578
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    3,898税込4,288
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
電線/ケーブル