絞り込み
芯数(C)
  • 20
  • 1(1)
  • 2(26)
  • 3(29)
  • 4(32)
  • 5(4)
  • 6(14)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 10(11)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(6)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 36(2)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 60(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 24(6)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(5)
導体外径(Φmm)
  • 0.59(2)
  • 0.61(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 1.9(1)
  • 3.6(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(5)
対数(P)
  • 10(4)
10
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • 吉野川電線(2)
  • 倉茂電工(1)
  • 大電(1)
  • 阪神電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・吉野川電線・倉茂電工・大電・阪神電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「24mm」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
119,800税込131,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
35,980税込39,578
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
55,980税込61,578
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
41,980税込46,178
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
81,980税込90,178
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
129,800税込142,780
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部、直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
109,800税込120,780
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
電線/ケーブル