絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(13)
  • 3(12)
  • 4(12)
  • 5(1)
  • 6(11)
  • 7(1)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 31(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 8(8)
  • 13.3(2)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(14)
  • 24(2)
長さ(m)
  • 30
  • 1(8)
  • 2(12)
  • 3(8)
  • 4(6)
  • 5(26)
  • 10(70)
  • 15(13)
  • 20(54)
  • 25(5)
  • 35(4)
  • 40(17)
  • 50(49)
  • 60(15)
  • 70(15)
  • 80(15)
  • 90(15)
  • 100(89)
  • 200(21)
  • 300(8)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.85(1)
  • 0.9(1)
  • 0.95(1)
  • 1.1(6)
  • 1.2(2)
  • 1.3(4)
  • 1.7(4)
  • 1.8(1)
  • 2.6(1)
  • 3.6(7)
  • 4.4(1)
  • 5.5(1)
  • 5.82(1)
  • 6(12)
  • 6.0(3)
  • 色カラー(7)
  • 色(2)
  • 色(17)
対数(P)
  • 1(4)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10
ブランド
  • 阪神電線(6)
  • 華陽電線(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • タツタ電線(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 倉茂電工(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 行田電線(2)
  • JAPPY(2)
  • BELDEN(2)
  • 関西通信電線(1)
  • 伸興電線(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 冨士電線(1)
  • フジクラ(1)
  • オーナンバ(1)
  • カワイ電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 昭和電線(1)
阪神電線・華陽電線・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・倉茂電工・富士電線工業・行田電線・JAPPY・BELDEN・関西通信電線・伸興電線・JMACS(日本電線工業)・冨士電線・フジクラ・オーナンバ・カワイ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・昭和電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「6mm」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • vvf 2.6mm 3c
  • iv 1.6mm
  • vvfケーブル 1.6mm 3芯
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(30m)
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブルJMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1巻(30m)
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(30m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格阪神電線
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
42,980税込47,278
1巻(30m)
当日出荷から8日以内出荷
CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線CS-MTW/THHW (CE)タツタ電線(1件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1巻(30m)
当日出荷から7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(30m)
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル冨士電線
7,798税込8,578
1巻(30m)
翌日出荷から翌々日出荷
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ(6件のレビュー)
69,980税込76,978
1巻(30m)
当日出荷から翌日出荷
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格阪神電線
33,980税込37,378
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
119,800税込131,780
1巻(30m)
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
8,998税込9,898
1巻(30m)
4日以内出荷から10日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCタツタ電線
72,980税込80,278
1巻(30m)
翌日出荷
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
裸銅撚線 カワイ電線裸銅撚線カワイ電線
35,980税込39,578
1巻(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
55,980税込61,578
1本(30m)
5日以内出荷
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線引込用ビニル絶縁電線 DV-R行田電線(37件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(30m)
当日出荷から翌々日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
199,800税込219,780
1巻(30m)
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
56,980税込62,678
1巻(30m)
4日以内出荷から11日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF ) 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電
62,980税込69,278
1巻(30m)
4日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
379,800税込417,780
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(30m)
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲)BELDEN
37,980税込41,778
1巻(30m)
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) 冨士電線(東京)消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)冨士電線(東京)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(30m)
当日出荷から9日以内出荷
埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付阪神電線
44,980税込49,478
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
29,980税込32,978
1巻(30m)
翌日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線600V ビニル絶縁電線 IV愛知電線
13,980税込15,378
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途屋内配線、電気機器用配線など。規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))定格電圧(V)600試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
警報用電線 APP=AE 一般用(オクガイ) 華陽電線警報用電線 APP=AE 一般用(オクガイ)華陽電線
9,898税込10,888
1巻(30m)
6日以内出荷
APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ) 華陽電線警報用電線 APP=AE 屋内用(オクナイ)華陽電線
9,898税込10,888
1巻(30m)
6日以内出荷
APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ) 華陽電線警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ)華陽電線
9,998税込10,998
1巻(30m)
6日以内出荷から14日以内出荷
APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
389,800税込428,780
1巻(30m)
9日以内出荷
CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
細径化 滑性ロボットケーブル 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル倉茂電工
33,980税込37,378
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1
電線/ケーブル