絞り込み
芯数(C)
  • 8
  • 1(19)
  • 2(46)
  • 3(43)
  • 4(34)
  • 5(4)
  • 6(17)
  • 7(3)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 25(1)
  • 31(1)
  • 50(1)
  • その他(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 1(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 24(1)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(5)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.1(4)
  • 1.3(2)
  • 1.37(1)
  • 1.7(2)
  • 6(1)
  • 色(2)
  • 色(3)
対数(P)
  • 4(1)
4
ブランド
  • 阪神電線(3)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 大電(1)
  • 金子コード(1)
阪神電線・オーナンバ・倉茂電工・大電・金子コード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「6mm」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
  • vvf 2.6mm 3c
  • iv 1.6mm
  • 2.6mm
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格阪神電線
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル オーナンバONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブルオーナンバ
7,698税込8,468
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
RMDH(21885) 大電RMDH(21885)大電
1,698,000税込1,867,800
1セット(1000m×10本)
101日以内出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
グローバルケーブル 倉茂電工グローバルケーブル倉茂電工
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル