絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(54)
- エスコ(24)
- サンフレックス(19)
- SK11(13)
- H&H(10)
- EARTH MAN(5)
- 大塚刷毛製造(5)
- ミニター(5)
- 永興電機工業(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- TRUSCO(4)
- 有明鍍研材工業(4)
- 道刃物工業(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- RELIEF(3)
- クロダブラシ(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・サンフレックス・SK11・H&H・EARTH MAN・大塚刷毛製造・ミニター・永興電機工業・京セラインダストリアルツールズ・TRUSCO・有明鍍研材工業・道刃物工業・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF・クロダブラシ・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

ミニ フエルトバフ 平 95*15
道刃物工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ用途木彫全般材質獣毛厚さ(mm)15穴径(Φmm)10外径(Φmm)95寸法(Φ×mm)大きさ:95×15適合材木サイズ(mm)平:95×15
ポリマールヴェルデ
光陽社¥3,198~税込¥3,518~1枚4日以内出荷から16日以内出荷研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
革バフ
PROXXON(プロクソン)¥999税込¥1,0991セット(2本)当日出荷ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
軸付布バフ
SK11¥649税込¥7141個当日出荷金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質布軸径(Φmm)2.35形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属・樹脂等
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用
SK11¥899税込¥9891個当日出荷鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途鉄・ステンレスの中磨き。仕様プリンスライム目の粗さ中目適合材鉄・ステンレス
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用
SK11¥919税込¥1,0111個当日出荷鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途鉄・ステンレスの荒磨き。仕様サイザー46目の粗さ荒目適合材鉄・ステンレス
仕上バフ
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。用途金属・貴金属のツヤ出し用。対応機種電気ドリル
両頭グラインダー用サイザルバフ
EARTH MAN¥3,500税込¥3,8501セット(2枚)当日出荷用途白棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の中研磨に!加工キズ・生地目の除去に!厚さ(mm)約12穴径(Φmm)(軸用)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)150
小径バフ 〈ネルバフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,198~税込¥3,518~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)4外径(Φmm)23最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー用ソフトタオルバフ
ヤナセ(柳瀬)¥7,990~税込¥8,789~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷汚れ落としやふき取り作業にご使用ください。外径(Φmm)125サイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルギャザーバフ 無処理
ヤナセ(柳瀬)¥8,998~税込¥9,898~1個23日以内出荷から32日以内出荷コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。タイプ無処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
布、羊毛、皮バフ 3本組
サンフレックス(1件のレビュー)¥859税込¥9451箱(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
サンダーバフ(ころころ)
サンフレックス¥679税込¥7471枚6日以内出荷手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。材質不織布適合材木工品外径(mm)70
テツバフ
サンフレックス¥969税込¥1,0661個5日以内出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフ
サンフレックス¥499税込¥5491個6日以内出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質綿100%厚さ(mm)10直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
ランダムサンダー用 羊毛ボンネット
エスコ¥1,040税込¥1,1441枚翌日出荷Φ125mmマジック式パット(別売:EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。羊毛が全面にあるため狭いコーナー部もしっかり磨くことが出来ます。マジックタイプ。材質人工羊毛質量(g)15直径(mm)125
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481袋当日出荷研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
ユニロンサテンバフ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。粒度120穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
ユニロンサテンバフ
ヤナセ(柳瀬)¥3,898税込¥4,2881個23日以内出荷重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。粒度120穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200適合用途鏡面
ネル仕上げバフ
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981セット(5個)18日以内出荷フランネルの生地を使用しています。用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6外径(Φmm)100
ユニロンサテンバフ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300外径(Φmm)200
マジックタッチ サンディングペーパー
EARTH MAN¥399税込¥4391個(10枚)翌日出荷簡単装着!面ファスナータイプ用途木材の研磨に、さび・塗装落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4500