絞り込み
ノズル長(mm)
- 25
- 21(9)
- 22(10)
- 23(10)
- 24(25)
- 30(9)
- 50(6)
- 74(7)
- 75(10)
- 90(15)
- 100(68)
- 120(8)
- 140(8)
- 150(6)
- 200(22)
- 300(45)
- 320(6)
- 490(7)
- 500(33)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続方式
- ニップル(1)
エアー取付口
- 1/4(6)
空気使用量(L/min)
- 200(1)
ノズル口径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 3(1)
ノズル取付口
- 1/8(4)
- M14(2)
1/8・M14
ブランド
- 近畿製作所(2)
- TRUSCO(2)
- ジョプラックス(1)
- CEJN(セイン)(1)
近畿製作所・TRUSCO・ジョプラックス・CEJN(セイン)
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
23(10)
24(25)
75(10)
90(15)
100(68)
200(22)
300(45)
500(33)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る

エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース
ジョプラックス¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。用途作業空間を有効に使って範囲延長に。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)
CEJN(セイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
カプラー付軽量プラダスター
近畿製作所(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアダスター
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4375全長(mm)125色ブラック質量(g)123使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。用途一般ダスト作業に。ノズル長(mm)25ノズル取付部G1/8全長(mm)125質量(g)160トラスコ品番287-1891材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ色オレンジ最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップル使用流体圧縮空気エアー接続口G1/4ノズル直径(mm)1.0×8
超軽量プラダスター
近畿製作所¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1~1.5接続口径(inch)PF1/4全長(mm)約110質量(g)123空気使用量(L/min)200ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)1×1.5
















![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)








![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)