絞り込み
接続方式
  • カプラー(1)
ノズル長(mm)
  • 21
  • 22(14)
  • 23(10)
  • 24(31)
  • 25(6)
  • 28(9)
  • 30(9)
  • 74(7)
  • 75(11)
  • 90(15)
  • 100(75)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(28)
  • 300(50)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(38)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/4(8)
  • その他(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 2(2)
  • 3(6)
ノズル取付口
  • 1/8(8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WTB(6)
  • ベッセル(1)
  • サンピース(1)
モノタロウ・WTB・ベッセル・サンピース
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター WTBエアーダスターWTB
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1
エアーダスター WTBエアーダスターWTB
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1
エアダスタ ネジ接続式 流量調整付 モノタロウエアダスタ ネジ接続式 流量調整付モノタロウ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)21ノズルタイプ流量調整付販売区分業務用
エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTBエアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプWTB
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター(標準型) サンピースエアーダスター(標準型)サンピース
1,898税込2,088
1丁
翌日出荷
粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター(プラグタイプ) WTBエアダスター(プラグタイプ)WTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプWTB
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
コイルエアーダスターガンセット WTBコイルエアーダスターガンセットWTB
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2
エアダスター ベッセルエアダスターベッセル
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
油まみれの切粉除去に最適です。
用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ
エアーガン・スプレーノズル