絞り込み
ノズル長(mm)
- 120(1)
ノズル口径(Φmm)
- 8(1)
ノズル取付口
- 1/4(1)
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(26)
- 近畿製作所(133)
- いけうち(121)
- エスコ(108)
- TRUSCO(108)
- ADVANTEC(76)
- SK11(63)
- WTB(59)
- CEJN(セイン)(54)
- 栗田製作所(43)
- SMC(34)
- ジョプラックス(33)
- BeHAUS(33)
- 千代田通商(31)
- 虹技(30)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ベッセル(27)
- パオック(25)
- AIR MASTER(24)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
- ブランドをもっと見る

エアブローガン
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM質量(g)140最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4
エアブローガンセット(先端差替式)
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381セット翌日出荷セット内容:フレキシブルノズル(長さ120mm先端径10mm)×1本、フレキシブルサイド(長さ120mm先端10mmX7mm)×1本、トルネードノズル(長さ115mm先端径43mm)×1本、ターボノズル(長さ25mm先端径25mm)×1本、エアプラグ(20PM)×1本。先端差替式のブローガンです。塵や水、油などを4種のノズルを用いて効率的に除去します。フレキシブルノズル(柔らかいノズル)、フレキシブルサイドノズル(サイドに2つの穴)、トルネードノズル(渦巻き状のエアーで細かい部分も効果的に掃き出し)、ターボノズル(約3倍の風量で掃き出し)の4種類のノズルです。用途自動車の車内清掃、機械メンテナンスに内径(Φmm)推奨エアホース:8以上定格圧力(MPa)推奨:0.76温度範囲(℃)0~40エアーインレットR1/4(PT1/4")










![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)