カテゴリ
絞り込み
材質
- アルミ(1)
- スチール(7)
- 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(1)
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(205)
- SMC(191,780)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,337)
- CKD(3,109)
- エスコ(2,249)
- RS PRO(1,942)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,783)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,124)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(519)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(449)
- ニッタ(376)
- フジキン(375)
- 潤工社(319)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る
特価

クイックカプラー付エアホース
SIGNET(シグネット)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
エアブローガン
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM質量(g)140最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4
エアブローガンセット(先端差替式)
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381セット翌日出荷セット内容:フレキシブルノズル(長さ120mm先端径10mm)×1本、フレキシブルサイド(長さ120mm先端10mmX7mm)×1本、トルネードノズル(長さ115mm先端径43mm)×1本、ターボノズル(長さ25mm先端径25mm)×1本、エアプラグ(20PM)×1本。先端差替式のブローガンです。塵や水、油などを4種のノズルを用いて効率的に除去します。フレキシブルノズル(柔らかいノズル)、フレキシブルサイドノズル(サイドに2つの穴)、トルネードノズル(渦巻き状のエアーで細かい部分も効果的に掃き出し)、ターボノズル(約3倍の風量で掃き出し)の4種類のノズルです。用途自動車の車内清掃、機械メンテナンスに内径(Φmm)推奨エアホース:8以上定格圧力(MPa)推奨:0.76温度範囲(℃)0~40エアーインレットR1/4(PT1/4")
コンプレッサー
SIGNET(シグネット)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷低騒音。 軽量。 オイルレス。 アルミ製タンクでさびにくい。種類低騒音、軽量最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×570電動機(HP)(出力)1空気接続口Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)
カップリング・プラグ(テツ)
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391個当日出荷材質鉄ソケットorプラグプラグ仕様Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)形状プラグタイプホース用(ナット型)適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)6.5
カップリング・プラグ(テツ)
SIGNET(シグネット)¥249税込¥2741個翌日出荷材質鉄ソケットorプラグプラグ仕様1/4インチホース用(タケノコ)形状プラグタイプホース用(タケノコ型)適合チューブ外径(inch)1/4B
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース