絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・470・500・600・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・近畿製作所・いけうち・エスコ・TRUSCO・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・ジョプラックス・栗田製作所・SMC・千代田通商・BeHAUS・虹技・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,432件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルノズル JATE911ヨウ KTC

    フレキシブルノズル JATE911ヨウ

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • エアダアスターTDシリーズ用レバー部品 TRUSCO

    エアダアスターTDシリーズ用レバー部品

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の補修用レバーパーツです。
    用途エアダスター用補修パーツ。仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品トラスコ品番855-0557セット内容Eリング、ピン適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0587
  • 強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ) WTB

    強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ)

    WTB(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
    用途一般生産工場、自動車整備工場。トラスコ品番855-2100材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)6ノズル取付部なしエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
  • 空気弁セット 近畿製作所

    空気弁セット

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)490取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズル増風DX空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • エアダスターWT SK11

    エアダスターWT

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。
    用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)410取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズル100mm空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
  • エアーチャック SK11

    エアーチャック

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
    用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。材質ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7取付口PF1/4オネジアダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
  • サイレンサーノズル CEJN(セイン)

    サイレンサーノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
    騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント(メス) マキタ

    ジョイント(メス)

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
    全長(mm)290使用エアー圧力(MPa)12ホース長さ(mm)1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増風量タイプエアダスターガン WTB

    増風量タイプエアダスターガン

    WTB
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノズル取付口G1/8
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング

    近畿製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体K-601-1-OPB
  • エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所

    エアーダスター用ブラシノズル

    近畿製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
    用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25ノズル長(mm)110使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3
  • ワンダーガン ペンシルタイプ用部品 オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ペンシルタイプ用部品

    オオサワ&カンパニー
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
  • ツリーガン 流量調整付 栗田製作所

    ツリーガン 流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • ベントノズル 近畿製作所

    ベントノズル

    近畿製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)3使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • キャタピラスライドダスターガン 近畿製作所

    キャタピラスライドダスターガン

    近畿製作所
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。トラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口カプラ用プラグ
  • ミニバックガン 近畿製作所

    ミニバックガン

    近畿製作所
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷
    レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
    用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。トラスコ品番292-4579材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻全長(mm)240質量(g)300最高使用圧力1MPa空気消費量(L/min)100ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)7取付口(エア)G1/4
  • カプラー付ロングノズル軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付ロングノズル軽量プラダスター

    近畿製作所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
    材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8
  • 空気量調節付 樹脂エアーダスター TRUSCO

    空気量調節付 樹脂エアーダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    用途一般ダスト作業材質ポリアセタン・真鍮最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~50接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0エアー接続口1/4ノズル取付部G1/8
  • エアーカーテンノズル TRUSCO

    エアーカーテンノズル

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
    トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8
  • スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所

    スクリューエアーホースダスターガンセット

    近畿製作所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径(inch)PF1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)1ノズル長(mm)47ノズル外径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8
  • ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC

    ブローガン VMG パルスブローユニット付

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
    質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアブローガン Jet Fan 2S KiCA(キカ)

    エアブローガン Jet Fan 2S

    KiCA(キカ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
    用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜きセット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4風速(m/s)4.9~27.5使用時間約3.5時間(低速使用時)充電時間約2.5時間バッテリー容量(mAh)1100起動電圧範囲(V)12.8~16.8保管温度範囲(℃)-20~60
  • 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち

    微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S

    いけうち
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
    用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコ

    ロングノズルエアーガン(長さ調整式)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    伸縮機能付ロングノズルタイプ。
    材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
  • 標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ いけうち

    標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ

    いけうち
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
    仕様●噴霧角度(°):55(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):0.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8546アズワン品番67-2200-58
  • 高圧エアダスター 100mm SK11

    高圧エアダスター 100mm

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
    用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)530ノズル100mmノズル空気取入口高圧プラグ
  • エアダスタ 流量調節 SK11

    エアダスタ 流量調節

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)390取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
  • パルスダスターマシンガン ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    パルスダスターマシンガン

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
    用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガン 大流量タイプ 日平機器

    エアーガン 大流量タイプ

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
    用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
  • BIM自在ホルダー いけうち

    BIM自在ホルダー

    いけうち
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノズルを装置の支柱(金属棒)に取り付けて固定するためのホルダー。
    材質S303(ホルダー)、S304(ナット、蝶ボルト)
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製

    いけうち
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    噴射幅50mmのエアーノズル 周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 耐熱温度400℃
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却材質S304質量(g)140最高使用圧力(MPa)1口径(Φmm)1.2孔数16耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/4
  • IBG1 - インパクトブローガン SMC

    IBG1 - インパクトブローガン

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    11日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
    用途切粉、粉塵、水滴の除去
  • ゴムボート・ボール用エアー充填3点セット グリーンクロス

    ゴムボート・ボール用エアー充填3点セット

    グリーンクロス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    空気入れにもダスターにも使える3点セット。
    用途空気入れ(ゴムボート・ボール)、ダスターにも使える3点セット接続ねじG1/4(管用平行ネジ)
  • シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
エアーガン・スプレーノズル