カテゴリ
絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・470・500・600・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- 近畿製作所(132)
- いけうち(120)
- エスコ(108)
- TRUSCO(108)
- ADVANTEC(76)
- SK11(63)
- WTB(59)
- CEJN(セイン)(54)
- ジョプラックス(43)
- 栗田製作所(43)
- SMC(34)
- 千代田通商(31)
- BeHAUS(30)
- 虹技(30)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ベッセル(27)
- パオック(25)
- AIR MASTER(24)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・近畿製作所・いけうち・エスコ・TRUSCO・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・ジョプラックス・栗田製作所・SMC・千代田通商・BeHAUS・虹技・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ブランドをもっと見る

エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6399適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
エアダスター レバー式・ニップルタイプ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアーガン 細ノズル
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷接続口径PF1/4質量(g)210ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0エア噴出量(L/min)260ノズルねじ径PF 1/8
ミニエアーダスター(金属タイプ)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。用途エアーブロー用として。仕様金属タイプトラスコ品番228-0795全長(mm)117質量(g)87使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじG1/4ノズル長(mm)22.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷トラスコ品番103-5550質量(g)54口径(Φmm)3ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)20.5ノズルねじ径PF1/8
エアーブローガン
LIS¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷ショートノズルのエアブローガンです。作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。用途ゴミ・ホコリ・切粉の清掃付属品カプラ(日東タイプ)
ロングノズル Φ5
栗田製作所¥889税込¥9781本4日以内出荷ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。トラスコ品番724-8994材質本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)全長(mm)126ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
エアブローガン
日機¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷接続箇所が上下2か所にある高圧モデルです。用途ほこりやゴミの除去に長さ(mm)ノズル:36幅(mm)20接続口径G1/4全長(mm)130全高(mm)150流量(L/min)700最大圧力(MPa)2.5
エアダスタ サイクロン
パオック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
高圧エアーダスタ―増量ノズル
TAKAGI(高儀)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷空気を取り込んで風量約3倍アップ!(メーカー比) 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S
いけうち¥23,980~税込¥26,378~1個20日以内出荷平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製
いけうち¥17,980税込¥19,7781個当日出荷噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
ミストノズル
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1個14日以内出荷低圧微粒化技術:0.25Mpa程度の低エア圧でザウター平均粒子径を約6μmに微粒化。2流体式ノズル:ノズル内部で圧縮空気と液体を混合し、微細なミストを生成する内部混合方式。低騒音化:独自の静音化技術により、従来ノズルに比べて大幅な静音化と省エアを実現。耐候性:PPS樹脂を使用しており、優れた耐候性やフッ素樹脂に匹敵する耐薬性。噴霧角度:90°、80°、60°、50°の4種類用途加湿: 工場やオフィスの加湿に利用され、静電気対策やクリーンルームの環境維持に貢献 冷却: 屋外での気化冷却や、工業用機器の冷却に使用可能 除塵: 粉塵の抑制や除去に効果的で、作業環境の改善に寄与 エンターテインメント:空間演出にスモークの代替として、没入体験を提供供給方式液加圧RoHS指令(10物質対応)対応
左右振幅波動ノズル・パタガン
東発¥11,980税込¥13,1781個当日出荷流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2169材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂全長(mm)96使用温度(℃)10~40空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス吸・排気管径(Φmm)(口径)81.4エアー取付口1/4プラグ
シリーズ208 ディテクトブローガン
CEJN(セイン)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から翌々日出荷食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。金属・X線検査機での検出が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。色ブルーグレー材質(本体)プラスチック最高使用圧力(MPa)1.6ノズル口径(Φmm)3.5材質(チューブ)真鍮ノズルタイプ固定エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208/209 フラットノズル
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。材質フラットノズル:プラスチック幅(mm)33全長(mm)62ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)3.5材質(スリーブ)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷。スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):70(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):8(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 080 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8580アズワン品番67-2200-44
タンククリーナー Esseries
いけうち¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から5日以内出荷洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 。部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 。液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 。横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。用途各種タンク洗浄。 。調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 。トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
高圧エアダスター ノーマル
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)495ノズルノーマルノズル空気取入口高圧プラグ
エアブローガン
KTC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)240寸法L(mm)1212ノズル長(mm)1055最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
コンドル 網戸用ウェットシート15枚入
CONDOR(山崎産業)¥329税込¥3621袋(15枚)5日以内出荷水で汚れが流れやすい特殊コート剤入。虫嫌がる香り成分配合用途網戸用材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料幅(mm)200質量(g)10奥行(mm)300
スライド式増量変換ノズル 増量ノズル
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80色青径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズルRoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん エアブローガン 広範囲 強力噴射 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、水滴の除去、機械の清掃などに便利です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4プラグ取付ねじG1/4
これエエやん ロングノズル エアブローガン用
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。用途エアブローガンの延長用ノズル材質鋼呼び径【ノズル接続ねじ】G1/8
直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ
いけうち¥1,498税込¥1,6481個当日出荷噴射幅24mmの小型エアーノズル。材質PPS質量(g)4最高使用圧力(MPa)0.7口径(Φmm)1孔数8耐熱温度(℃)120ねじサイズR1/8
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ
いけうち¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。口径(Φmm)3孔数8ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ
いけうち¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から30日以内出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ
いけうち¥709~税込¥780~1個当日出荷から20日以内出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)質量(g)13噴射角度(標準圧力時)65ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
スプレーノズル(二流体ミストノズル)
宮入バルブ製作所¥13,880税込¥15,2681個11日以内出荷水とエアで微粒子ミストをつくりあげる二流体ノズル用途冷却用ミストノズル材質(本体)SUS303流体水、空気接続Rc1/8
プラスチックエアダスター ジョプラスター2
ジョプラックス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6484セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)32全長(mm)245質量(g)125タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製
香取組製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。材質SUS304全長(mm)29質量(g)44種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)19噴射角度60°(0.1MPa時)ねじサイズR3/8
直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズル
吸上式エアークリーナー
GREAT TOOL¥2,198税込¥2,4181個欠品中工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。車のフロントガラス、ホイ-ルの掃除、ブロック塀、ご自宅の外壁の掃除、磁器タイ、大理石等の掃除、養豚所、養鶏所等のお掃除に。用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズセット内容250mmロングノズル、全長約2,000mm吸上ホース最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気