絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・470・500・600・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・近畿製作所・いけうち・エスコ・TRUSCO・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・ジョプラックス・栗田製作所・SMC・千代田通商・BeHAUS・虹技・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,432件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン GREAT TOOL

    エアーダスターガン

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    吹き出し範囲が一カ所に集中するハイパワータイプの集中ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
    用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握り空気消費量(L/min)475(0.6MPa時)ノズルハイパワータイプアズワン品番64-3671-54ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)
  • 先曲りロングノズル BeHAUS

    先曲りロングノズル

    BeHAUS
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)1.9適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    全長(mm)175ノズル長(mm)45ノズル口径(Φmm)1×13穴ノズル外径(Φmm)26エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • 樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル TRUSCO

    樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa使用流体圧縮空気エアー取付口1/4プラグ2018年トラスコ掲載ページ5 0607ノズル取付口一体型
  • 長柄ダスター 明治機械製作所

    長柄ダスター

    明治機械製作所
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスターガン 高圧 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスターガン 高圧

    ヤマトエンジニアリング
    2,598税込2,858
    1巻
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業に取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • エアダスター ライトSF SK11

    エアダスター ライトSF

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
    用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミダイキャストボディ最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)70~470取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0
  • ミニエアダスタ ロングラバー パオック

    ミニエアダスタ ロングラバー

    パオック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
    最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約130×29×29本体質量(g)約65
  • エンジンクリーナー(ニップル仕様) WTB

    エンジンクリーナー(ニップル仕様)

    WTB
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途一般生産工場、自動車整備工場トラスコ品番827-5626材質ステンレス全長(mm)390質量(g)334最高使用圧力1MPaノズル長(mm)245ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4ノズル取付部なし
  • ステンレスロングノズル 栗田製作所

    ステンレスロングノズル

    栗田製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
    最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8
  • オールステンレスエアーガン 栗田製作所

    オールステンレスエアーガン

    栗田製作所
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
    用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPaノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口R1/4
  • マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付 フジマック

    マッハ高圧樹脂製エアーダスターロングノズル付

    フジマック
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    高圧空気圧力専用エアーダスターです。 流量調節できます。
    用途高圧空気圧専用エアーダスタートラスコ品番852-3606材質樹脂質量(g)130最高使用圧力(MPa)3使用流体高圧用圧縮空気
  • 13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ

    13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1吐出し空気量(L/min)1500ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル口径(Φmm)13適合エアコンプレッサ(kw)1.5
  • エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコ

    エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
    仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270取付ねじワンタッチプラグノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
  • ストレートチューブ CEJN(セイン)

    ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。
    空気流量(L/min)380(13CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付ワイドフラットノズル2型 AIR MASTER

    プラグ付ワイドフラットノズル2型

    AIR MASTER
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
    材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
  • プラグ付ワイドフラットノズル1型 AIR MASTER

    プラグ付ワイドフラットノズル1型

    AIR MASTER
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
    材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ
  • 高圧用エアダスタ マキタ

    高圧用エアダスタ

    マキタ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    流量調整機能付。
  • バキュームブロワガンT-222ストレートノズル BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222ストレートノズル

    BeHAUS
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合本体T-222HP
  • 高圧用ダスターガン 近畿製作所

    高圧用ダスターガン

    近畿製作所
    3,498税込3,848
    1丁
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。 高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。 通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。 丈夫なアルミダイカストボディーです。
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他最高使用圧力(MPa)2.5空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口G1/8エアー取込口高圧専用プラグ
  • ブラックプラダスターガン WTB

    ブラックプラダスターガン

    WTB
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 高排出エアーガン JTC

    高排出エアーガン

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    排出量が違います
    ノズル長(mm)880ノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)ストレート最大圧力(N)15kg以下
  • 流量調整付風量増量ノズル AIR MASTER

    流量調整付風量増量ノズル

    AIR MASTER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
    最高使用圧力(MPa)0.7機能流量調整機能材質(ノズル)アルミ、真鍮適合流体空気ねじサイズG1/8
  • エアダスター 近畿製作所

    エアダスター

    近畿製作所
    2,898税込3,188
    1丁ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • 薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ) エバーロイ

    薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ)

    エバーロイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能なノズル。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
    用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。材質本体:SUS316L質量(g)20噴霧量(mL/min)0.5~10チューブ接続口径(Φmm)4吐出空気量(NL/min)9(0.3MPa)
  • クリーニングガンカップ付 近畿製作所

    クリーニングガンカップ付

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。
    用途洗浄、ブロー作業付属品1.5mホーストラスコ品番805-0620材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)650使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)0.4~最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)0.75~エアー取付口G1/4
  • ワンダーガン 深穴タイプ用部品 オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン 深穴タイプ用部品

    オオサワ&カンパニー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ エバーロイ

    【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ

    エバーロイ
    77,980税込85,778
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
    用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304サービス分類オーダー・加工
  • エアーダスター 流量調整ノズル(PB付) ベッセル

    エアーダスター 流量調整ノズル(PB付)

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品スライドパック入りトラスコ品番810-6897全長(mm)130質量(g)240空気消費量(L/min)150ノズル口径(Φmm)2アズワン品番64-4654-15ノズル形状流量調整ノズル
  • ミニエアダスター増量ノズル EARTH MAN

    ミニエアダスター増量ノズル

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ 携帯に便利なカラビナ付
    用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに最高使用圧力(MPa)0.6ノズル接続径G1/8(PF1/8)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)
  • マルチチャンネルジェット FL-600R ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600R

    ティックコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ABS全長(mm)55
  • ラバーノズル付ガン 近畿製作所

    ラバーノズル付ガン

    近畿製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • 針ダスターガン 近畿製作所

    針ダスターガン

    近畿製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
    トラスコ品番319-9771接続口径G1/4材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)250空気使用量(L/min)46ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)1材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセル

    エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P

    ベッセル
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスターAD2 0M ベッセル

    エアーダスターAD2 0M

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4091全長(mm)160質量(g)126使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)35使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)10エアー取付口Rc1/4
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6411適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
  • エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6399適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
  • エアダスター レバー式・ニップルタイプ TRUSCO

    エアダスター レバー式・ニップルタイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアーガン 細ノズル 栗田製作所

    エアーガン 細ノズル

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    接続口径PF1/4質量(g)210ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0エア噴出量(L/min)260ノズルねじ径PF 1/8
エアーガン・スプレーノズル