絞り込み
ブランド
接続口径
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 空圧補器

FA現場のお役立ち情報
8,927件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    30日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースケースガード付・ナイロンケース表記製品の単位表記:MPaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ボディサイズ30ねじRc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • ”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用) 日本バイリーン

    ”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用)

    日本バイリーン
    76,980税込84,678
    1箱(40枚)
    9日以内出荷
    特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。
    用途乾燥炉用。トラスコ品番418-9094材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20±3耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)45ろ過風速(m/s)1本体寸法(m)0.5×0.5
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷
    適合油排出口:ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaオーダーメイド仕様0.4MPa設定
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    20日以内出荷
    仕様ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径G3/8ブラケットブラケットなし材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)b:2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応フロート式オートドレンオートドレンなし
  • 10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC

    10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ

    SMC
    11,979税込13,177
    1個
    20日以内出荷
    ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    30日以内出荷
    適合ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpaろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースa.金属ケース、b.ポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20ねじの種類NPT
  • AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニエアールブリケーター エスコ

    ミニエアールブリケーター

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個(1個)
    翌日出荷
    エアーツールに注油する工具です。
    材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック容量(mL)オイル容量:35質量(g)224全高(mm)120最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”面間寸法(mm)40
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口油排出口:ドレンコックなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
  • ワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入

    橋本クロス
    42,980税込47,278
    1ケース(2本)
    当日出荷
    用途床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。トラスコ品番548-2205材質巻芯:紙幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)20材質(フィルター)ポリエステル捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
  • 3in1マルチ・ドライフィルター 白 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター 白

    前田シェルサービス
    59,800税込65,780
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。
    適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下幅(mm)120ホワイト高さ(mm)316使用温度範囲(℃)5/1奥行(mm)138管接続口径3/8最大流量750使用圧力(MPa)0.3-0.97ねじの種類Rc固形粒子除去(μm)0.01
  • マッハ コンバーター ミドルタイプ マッハ

    マッハ コンバーター ミドルタイプ

    マッハ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
    用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5115材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.1~0.8圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
  • エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ 前田シェルサービス

    エアフィルター専用部品 手動式オイルミストドレンバルブ

    前田シェルサービス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
    用途常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。トラスコ品番688-6767材質黄銅接続口径R1/8全長(mm)33対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
  • 3in1・エコ×ドライフィルター 前田シェルサービス

    3in1・エコ×ドライフィルター

    前田シェルサービス
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
    用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピントラスコ品番644-6590材質アルミ全長(mm)374全幅(mm)130使用圧力(MPa)0.3~0.97接続口径(Rc)3/4ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレン処理空気量(m3/min)流量:1.5最大処理流量(L/min[ANR])1500二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ)WW□000-G-W-F1シリーズ

    CKD
    28,975税込31,873
    1台
    32日以内出荷
    屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
  • 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ

    CKD
    21,688税込23,857
    1台
    10日以内出荷から39日以内出荷
    屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    19,113税込21,024
    1台
    15日以内出荷
    メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    19,113税込21,024
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    20,075税込22,083
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ

    CKD
    13,538税込14,892
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
  • 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ

    CKD
    10,825税込11,908
    1台
    10日以内出荷から17日以内出荷
    屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
  • 高圧→高圧レギュレータ マキタ

    高圧→高圧レギュレータ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    圧力調整範囲(MPa)1.2~2.3
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3130-)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
空圧補器