絞り込み
ブランド
接続口径
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 空圧補器

FA現場のお役立ち情報
8,927件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空-空ポジショナ IP5000 SMC

    空-空ポジショナ IP5000

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
    形式レバータイプ
  • ロックアップバルブ IL220 SMC

    ロックアップバルブ IL220

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。 単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持 三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
  • 圧力計 SMC

    圧力計

    SMC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様丸形0.02~0.2MPa設定型式AC40-B用・AC40-06-B用・AC50-B用・AC55-B用・AC60-B用・AC40A-B用・AC40A-06-B用・AC50A-B用・AC40B-B用・AC40B-06-B用・AC50B-B用・AC55B-B用・AC60B-B用・AC60A-B用・AC40C-B用・AC40C-06-B用・AC40D-B用・AC40D-06-B用圧力計丸形0.02~0.2MPa設定
  • レギュレータ AR22P SMC

    レギュレータ AR22P

    SMC(1件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF40-0~)

    SMC(6件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    18日以内出荷
    ろ過度(μm)5
  • レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMC

    レギュレータ/銅系・フッ素系不可

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • オートマチック排出バルブ 前田シェルサービス

    オートマチック排出バルブ

    前田シェルサービス
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。 排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。 メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。 コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
    トラスコ品番253-3545接続口径Rc1/2質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.13~0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200流体温度(℃)2~60適合コンプレッサ出力(kW)~37ドレン排出量(cm3/min)0.95
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
    付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
  • TACアクチュエータ コガネイ

    TACアクチュエータ

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
    材質黄銅(ニッケルめっき)質量(g)30使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。 セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。
    質量(g)76タイプセレクト形
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥788税込¥867
    1個
    当日出荷
    指先で軽くさうさするときに使うレバータイプのアクチュエータです。
    材質軟銅(亜鉛めっき)質量(g)17タイプ指先操作形
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。 保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。 主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。 エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
    材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)122タイプエアパイロットセルフリターン形使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9使用圧力(MPa)0.27保証耐圧力(MPa)1.35給油要
  • TAC空電変換スイッチ コガネイ

    TAC空電変換スイッチ

    コガネイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    付属品ロックナット(スペーサー)1個材質アクチュエータ本体:黄銅(ニッケルめっき)、パッキン:合成ゴム、マイクロスイッチ本体:プラスチック質量(g)120定格マイクロスイッチ:AC 250V 15A DC30V6A圧力調整範囲(MPa)0.06~0.9最大作動頻度(Hz)5
  • レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター オートドレン

    前田シェルサービス(4件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • 精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 精密レギュレータ IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
    接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • G Series(G46E-~) SMC

    G Series(G46E-~)

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • マニホールド形減圧弁 SMC

    マニホールド形減圧弁

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
  • レギュレータ (ARB~) SMC

    レギュレータ (ARB~)

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~935

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・内部パイロット式リリーフタイプ。
  • モジュラタイプ ルブリケータ(AL40P-0~) SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ(AL40P-0~)

    SMC
    ¥169~税込¥186~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 活性炭フィルター オリオン機械

    活性炭フィルター

    オリオン機械
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
    仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
  • M-110A用第一フィルター 前田シェルサービス

    M-110A用第一フィルター

    前田シェルサービス
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。
    仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
  • AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-04~) SMC

    AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-04~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-03~) SMC

    AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-03~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-03~) SMC

    AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-03~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-03~) SMC

    AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC30D-03~)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-04~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-04~)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-02~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-02~)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    30日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • FR600-04用ボールASSY コガネイ

    FR600-04用ボールASSY

    コガネイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    仕様FR600-04用ボールASSY
  • HK-55B活性炭エレメント 日立産機システム

    HK-55B活性炭エレメント

    日立産機システム
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    6日以内出荷
    用途型式HKF-55B 活性炭フィルター交換用エレメント
  • HK-15B活性炭エレメント 日立産機システム

    HK-15B活性炭エレメント

    日立産機システム
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    当日出荷
    用途型式HKF-15BX 活性炭フィルター交換用エレメント
空圧補器