絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,055件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアプラグ 汎用型 SK11

    エアプラグ 汎用型

    SK11
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • エアプラグ 汎用型 SK11

    エアプラグ 汎用型

    SK11
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • エアソケット ツータッチ SK11

    エアソケット ツータッチ

    SK11
    849税込934
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径8.5×外径12.5mmウレタンホース取り付け用です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約99使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム内径×外径(Φmm)【ナット部】8.5×12.5対応最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ

    NKCカップリング
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
  • DSLプラグL H7 SK11

    DSLプラグL H7

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437042(SK11・DSLプラグH7・S-21DPH120)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット オネジ

    NKCカップリング
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース NKCカップリング

    YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース

    NKCカップリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。適用流体は空気のみです。
    材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
  • ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm 日東工器

    ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm

    日東工器(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
    トラスコ品番113-3349材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:11.0×16.0耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズ3/8タケノコ外径(Φmm)11.3
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製)

    フローバル
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ オネジ取付用(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ オネジ取付用(真鍮製)

    フローバル
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • SP-AカプラTypeA 日東工器

    SP-AカプラTypeA

    日東工器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。
    用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1850材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)40最高使用圧力(MPa)7.5ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー

    フルネスジャパン
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー

    フルネスジャパン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーカップリング[メス] カクイチ

    レバーカップリング[メス]

    カクイチ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウム流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 VN ホースニップルタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 VN ホースニップルタイプ雄

    大塔テック
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ アルミ合金 AL[634-BL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ アルミ合金 AL[634-BL]

    TOYOX(トヨックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ BR[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ BR[633-C]

    TOYOX(トヨックス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • SUS製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所

    SUS製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

    岩崎製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
    材質ステンレス
  • 黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所

    黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)

    岩崎製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
    材質黄銅
  • マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン フルネスジャパン

    マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン

    フルネスジャパン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。
    材質フッ素樹脂(内面シリコーン)半透明(内面オレンジ)使用温度範囲(℃)-60~150
  • マックスロックセーフロックガスケットEPDM フルネスジャパン

    マックスロックセーフロックガスケットEPDM

    フルネスジャパン
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
    用途薬品や高温での使用に材質EPDM黒(白印)使用温度範囲(℃)-20~120使用流体薬品
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 8x 6mm 異径ストレートユニオン エスコ

    8x 6mm 異径ストレートユニオン

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×6
  • 2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付) エスコ

    2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1台
    欠品中
    材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H)質量(g)440常用圧力(MPa)1.5取付ねじRc(PT)1/4"分岐数2連
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    349税込384
    1個
    当日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。PT1/8メネジ取付用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ラインカプラ SK11

    ラインカプラ

    SK11
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
    用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。仕様2分岐配管用材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)ねじ径取入口1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気分岐数2エア取入口1/4インチハイカプラ
  • メネジプラグ 近畿製作所

    メネジプラグ

    近畿製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷
    エアーツールや配管に抜群!!
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト仕様メネジプラグG1/4メネジ×プラグ(20型)トラスコ品番178-5678材質質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,398税込2,638
    1個
    11日以内出荷
    360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
    材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)62流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4
  • 軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
    材質ゴムカバー:特殊エラストマー材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2
  • シリーズ365 CEJN(セイン)

    シリーズ365

    CEJN(セイン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ310 eSafe

    CEJN(セイン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm) フジマック

    G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)

    フジマック(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護
    ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
  • ワイヤラッパビット 日東工器

    ワイヤラッパビット

    日東工器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ワイヤラッパスリーブ 日東工器

    ワイヤラッパスリーブ

    日東工器
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
カプラー/レバーカップリング