絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,055件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプラーJT2-1F 重松製作所

    カプラーJT2-1F

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状カプラー質量(g)60
  • 樹脂ソケット ジョプラックス

    樹脂ソケット

    ジョプラックス
    3,500税込3,850
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
    用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
  • フリープラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリープラグ オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
    用途一般エアー工具向け材質(本体)質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気屈曲角度(°)30ねじサイズR1/4
  • フリージョイント(オネジ/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリージョイント(オネジ/メネジ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ソケット  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ソケット メネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    859税込945
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
    適合Rc1/4材質(本体)ステンレス質量(g)81使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)46寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa)2.0
  • 金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
    用途ブレードホース取付用トラスコ品番777-9798材質(本体)真ちゅう質量(g)122流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
  • カップリング  1/4ホース用 八興

    カップリング 1/4ホース用

    八興
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6238材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム質量(g)93取り付け形状ホース取付用
  • マルチカプラ MAM型(12ポート型) 日東工器

    マルチカプラ MAM型(12ポート型)

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
    用途複数配管用(手動)流体空気ポート数12バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側取付サイズR1/8取付ねじサイズRc1/8
  • フラットフェイスカプラ FF型 プラグ 日東工器

    フラットフェイスカプラ FF型 プラグ

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
  • フラットフェイスカプラ FF型 ソケット 日東工器

    フラットフェイスカプラ FF型 ソケット

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
  • ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス

    日東工器
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 金型カプラ(大流量タイプ) SM型 日東工器

    金型カプラ(大流量タイプ) SM型

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    流量が約2倍にアップ
    用途低圧用トラスコ品番777-9755材質(本体)真ちゅう質量(g)90流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
  • HSUカプラ プラグ 日東工器

    HSUカプラ プラグ

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
    用途高圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体水、作動油、ガス使用温度範囲(℃)-20~+120取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)21.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
  • HSUカプラ ソケット 日東工器

    HSUカプラ ソケット

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
    用途高圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体水、作動油、ガス使用温度範囲(℃)-20~+120取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)21.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
  • 450Bカプラ プラグ 日東工器

    450Bカプラ プラグ

    日東工器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。
    用途高圧用トラスコ品番777-8937材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)質量(g)95流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)44.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]相手側取付サイズR3/8
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型ソケット

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • CHSニップル(めねじ) 千代田通商

    CHSニップル(めねじ)

    千代田通商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    一般的なカップリングに使用出来ます。
    用途エア工具などの着脱(カップリング)用使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60適合流体空気
  • フリージョイントX 千代田通商

    フリージョイントX

    千代田通商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
    形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
  • ハイカプラ TW型 ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイカプラ TW型 ソケット(おねじ取り付け用)

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
    用途低圧用・流路双方向型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スモールラインカプラ 日東工器

    スモールラインカプラ

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)質量(g)238流体空気・水形式5分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)

    日東工器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用トラスコ品番778-0974材質(本体)SUS質量(g)6.7流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズRc1/8
  • コンパクトカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ(チューブ取り付け用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
  • コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズR1/8
  • プラグ NO.28P 近畿製作所

    プラグ NO.28P

    近畿製作所(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • 11mmウレタンホース用プラグ エスコ

    11mmウレタンホース用プラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    590税込649
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-11材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)11
  • 11mmウレタンホース用ソケット エスコ

    11mmウレタンホース用ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-11材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)11
  • レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • ウレタンホース用ソケット SUN UP

    ウレタンホース用ソケット

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT1/4内ネジ用プラグ SUN UP

    PT1/4内ネジ用プラグ

    SUN UP
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)25本体サイズ(mm)L40×W14×H・D14取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • ツインカップリング(プラグ)(左取出し) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(プラグ)(左取出し)

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観左取出しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3連 エアーカップリング エスコ

    3連 エアーカップリング

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌々日出荷
    プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
    20型
カプラー/レバーカップリング
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
20ページ目: カプラー/レバーカップリング 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース