絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,055件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニカプラスーパ 日東工器

    ミニカプラスーパ

    日東工器
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    溶断機器専用タイプ。 容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。 小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。
    材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き)材質(シール)なし使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力0.7MPa本体形状プラグ耐圧力(MPa)1.0MPa
  • サニタリーカプラ 日東工器

    サニタリーカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • コンパクトカプラ 日東工器

    コンパクトカプラ

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    備考準標準品使用温度範囲(℃)-40~+150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    539税込593
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    299税込329
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカプラソケット BeHAUS

    ジェットカプラソケット

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。Oリング付です。
    用途管用おねじに対する配管として。ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型) H&H

    マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
    適合M5×0.8サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • フレンド2連結・分岐 常圧 SK11

    フレンド2連結・分岐 常圧

    SK11
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。
    用途コンプレッサーの連結。材質鋼鉄タイププラグ逆止弁タイプ
  • 回転プラグ PT1/4M SK11

    回転プラグ PT1/4M

    SK11(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
    用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • G 3/4" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 3/4" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA141CK-6ソケットorプラグプラグ
  • G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-3ソケットorプラグプラグ
  • G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
  • G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/4" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約17ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
  • G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA141CG-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
  • R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-124材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.6質量(g)約40ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×14
  • G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
  • G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    545税込600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約23ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式) エスコ

    G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AY-5材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-353材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/4”
  • G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/8"x 7.0mm 雌ねじステム

    エスコ(2件のレビュー)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-51材質真鍮ねじ径G(PF)1/8”タケノコ径(Φmm)7
  • G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
  • R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    200税込220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AS-205材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”タケノコ径(Φmm)8.5
  • Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140HE-3材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/8”
  • ワンタッチ継手セット エスコ

    ワンタッチ継手セット

    エスコ
    15,200税込16,720
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA140H-2接続方式ワンタッチ式
  • ワンタッチ継手セット エスコ

    ワンタッチ継手セット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA140H-1接続方式ワンタッチ式
  • Rc 3/8" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじプラグ

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DC-13ソケットorプラグプラグ
  • NPT 3/8" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 3/8" 雄ねじプラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-23ソケットorプラグプラグ
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL]

    TOYOX(トヨックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • ジョイント(オス) マキタ

    ジョイント(オス)

    マキタ
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ 小澤物産(OZC)

    メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ

    小澤物産(OZC)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] ブロンズ 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] ブロンズ

    小澤物産(OZC)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • ダストプラグ[OZ-DP] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ダストプラグ[OZ-DP] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式
  • ハイコックニップル G1/4 千代田通商

    ハイコックニップル G1/4

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2929形状ニップル質量(g)18.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)34寸法B(mm)12使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類G
  • メガフローX 6.5X10用 千代田通商

    メガフローX 6.5X10用

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    トラスコ品番808-4421質量(g)89適合チューブ外径(Φmm)6.5×10種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
  • CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4446質量(g)126適合チューブ外径(Φmm)10×6.5種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法C(mm)25二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
  • 210型カプラ 日東工器

    210型カプラ

    日東工器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
カプラー/レバーカップリング