絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,055件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用)

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS質量(g)10.6流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ワンタッチカプラソケット SK(新潟精機)

    ワンタッチカプラソケット

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ホースがねじれないロータリー式。 ホースバンド不要。
    質量(g)151ソケットorプラグソケット内径×外径(Φmm)8.5×12.5(適合規格)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチペアーカプラ フジマック

    ワンタッチペアーカプラ

    フジマック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
    材質鉄、真鍮、ゴムタイプ固定タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式機能空気の流れを簡単に2分割適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
  • マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • 1/2インチ 雌カプラープラグ エスコ

    1/2インチ 雌カプラープラグ

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DL-4ソケットorプラグプラグ
  • 1/2インチ 雌カプラーソケット エスコ

    1/2インチ 雌カプラーソケット

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DJ-4ソケットorプラグソケット
  • ウレタンホース用 スイブルソケット エスコ

    ウレタンホース用 スイブルソケット

    エスコ(6件のレビュー)
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ

    6.5mm [ウレタンホース用] プラグ

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CK-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズPT1/4inch取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • ガスカプラ 日東工器

    ガスカプラ

    日東工器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ツインソケット SUN UP

    ツインソケット

    SUN UP
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    エアーコンプレッサー用パーツ。1つの吐出口を二又に分岐する際に便利。カプラーの位置を取替可能なので使い勝手に長けています。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。最高使用圧力1.47Mpa(15kgf/cm2)本体質量(g)276本体サイズ(mm)L93×W64×H・D26
  • カバー付回転プラグ SUN UP

    カバー付回転プラグ

    SUN UP
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。プラグが回転しホースのねじれを防ぎます。カバー付きでホース折れを防ぎます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)75本体サイズ(mm)L123×W22×H・D22適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • カバー付回転ソケットロック付 SUN UP

    カバー付回転ソケットロック付

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。ソケットが回転しホースのねじれを防ぎます。不意の脱落(取付け部の外れ)を防ぐロック機能付き。カバー付きでホース折れを防ぎます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)149本体サイズ(mm)L155×W26×H・D26適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT1/4内ネジ用ソケット SUN UP

    PT1/4内ネジ用ソケット

    SUN UP
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)94本体サイズ(mm)L55×W25×H・D25取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 1/4ホース用ソケット SUN UP

    1/4ホース用ソケット

    SUN UP
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ホース取付口(タケノコ部):外径9mm
    用途エアーホースと空圧機器の接続に。規格SH-22本体質量(g)100本体サイズ(mm)L75×W25×H・D25適合ホース内径Φ8.5mmウレタンホースなどに最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 4連分岐カプラ THB

    4連分岐カプラ

    THB
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    ライン用としても使用できます。4連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)
    用途複数のエアー工具を「同時」に使うときにブルー
  • 2連分岐カプラ THB

    2連分岐カプラ

    THB
    2,980税込3,278
    1個
    5日以内出荷
    ライン用としても使用できます。2連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)
    用途複数のエアー工具を「同時」に使うときにブルー
  • 4連 エアーカップリング エスコ

    4連 エアーカップリング

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌々日出荷
    材質合金20型質量(g)500使用圧力(MPa)1.5連数4連サイズ(mm)125 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
  • 2連 エアーカップリング エスコ

    2連 エアーカップリング

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
    材質合金20型質量(g)290使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
  • BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマトエンジニアリング

    BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)

    ヤマトエンジニアリング
    239税込263
    1個
    11日以内出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
  • エアソケット ツータッチ SK11

    エアソケット ツータッチ

    SK11
    609税込670
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約88使用温度範囲(℃)-20~80ねじ3/8管用テーパーオネジR3/8(PT3/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • エアソケット ツータッチ SK11

    エアソケット ツータッチ

    SK11
    609税込670
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーメネジ取り付け用です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約78使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用テーパーオネジR1/4(PT1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • エアソケット ツータッチ SK11

    エアソケット ツータッチ

    SK11
    609税込670
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。9mm内径ホース取り付け用です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
  • STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。トラスコ品番857-8102材質ステンレス(SUS304)取り付け形状おねじ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.5使用流体空気、水、作動油他耐圧力(MPa)10相手側取付サイズR3/8
  • NL型カップリングプラグ(SUS304) メネジ NKCカップリング

    NL型カップリングプラグ(SUS304) メネジ

    NKCカップリング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
  • NL型カップリングソケット(BSBM) メネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット(BSBM) メネジ

    NKCカップリング
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
  • NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット オネジ

    NKCカップリング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
  • NL型カップリングプラグ オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングプラグ オネジ

    NKCカップリング
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
  • NL型カップリングソケット(SUS304) メネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット(SUS304) メネジ

    NKCカップリング
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
  • DSLプラグL H15 SK11

    DSLプラグL H15

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437073(SK11・DSLプラグH14.5・S-24DPH150)材質鋼鉄・他寸法(mm)55×18質量(g)41ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
  • DSLプラグ 2M SK11

    DSLプラグ 2M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436878(SK11・DSLプラグL2M・S-22DPML220)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
  • DSLプラグL N50 SK11

    DSLプラグL N50

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437165(SK11・DSLプラグN50・S-50DPC240)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×17質量(g)35ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
  • DSLプラグL 3M SK11

    DSLプラグL 3M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437103(SK11・DSLプラグ3M・S-23DPM180)材質鋼鉄・他寸法(mm)42×19質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR3/8適合流体空気
  • DSLプラグ N65 SK11

    DSLプラグ N65

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436953(SK11・DSLプラグLN65・S-65DPCL300)材質鋼鉄・他寸法(mm)43.5×17質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • DSLプラグ 4M SK11

    DSLプラグ 4M

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
  • DSLプラグL 2M SK11

    DSLプラグL 2M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437097(SK11・DSLプラグ2M・S-22DPM170)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
カプラー/レバーカップリング