絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,055件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) 岩崎製作所

    アルミ製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)

    岩崎製作所
    699税込769
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
    材質アルミ
  • マックスロックセーフロックガスケットテフロン包バイトン フルネスジャパン

    マックスロックセーフロックガスケットテフロン包バイトン

    フルネスジャパン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。
    材質フッ素樹脂(内面バイトン)半透明(内面黒)使用温度範囲(℃)-20~150
  • マックスロックセーフロックガスケットバイトン フルネスジャパン

    マックスロックセーフロックガスケットバイトン

    フルネスジャパン
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に優れています。
    材質フッ素ゴム(バイトン)緑 or 薄緑使用温度範囲(℃)-10~180
  • マックスロックセーフロックガスケットNBR フルネスジャパン

    マックスロックセーフロックガスケットNBR

    フルネスジャパン
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
    用途水や油に材質NBR使用温度範囲(℃)-20~90使用流体水、油
  • マックスロックダストキャップポリプロピレン フルネスジャパン

    マックスロックダストキャップポリプロピレン

    フルネスジャパン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)ポリプロピレン
  • マックスロックダストプラグアルミニウム フルネスジャパン

    マックスロックダストプラグアルミニウム

    フルネスジャパン
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)アルミニウム
  • セーフロックダストプラグSUS316 フルネスジャパン

    セーフロックダストプラグSUS316

    フルネスジャパン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)SUS316
  • マックスロックホースシャンクアダプター SUS316 フルネスジャパン

    マックスロックホースシャンクアダプター SUS316

    フルネスジャパン
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)SUS316
  • プラグ(ストッパー) グリーンクロス

    プラグ(ストッパー)

    グリーンクロス
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    配管(パイプ)の空気止めに。
    用途配管(パイプ)の空気止メソケットorプラグプラグ
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G 1/4"xG 1/8" ニップル エスコ

    G 1/4"xG 1/8" ニップル

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
  • R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10タケノコ径(Φmm)11
  • R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/2"×R(PT)3/8"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • R 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構) エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 6mmx 8mm レデューサー エスコ

    6mmx 8mm レデューサー

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ接続継手径(Φmm)8最小穴径(mm)Φ4
  • 8mm キャップ エスコ

    8mm キャップ

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水
  • 6mm キャップ エスコ

    6mm キャップ

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水
  • 6mm ブランクプラグ エスコ

    6mm ブランクプラグ

    エスコ
    110税込121
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水
  • 6x 4mm 異径ストレートユニオン エスコ

    6x 4mm 異径ストレートユニオン

    エスコ
    320税込352
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)6×4
  • G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付)

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    ねじ山にシール剤つき
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5ねじサイズR1/4"
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
  • R 1/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッド エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッド

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    379税込417
    1個
    当日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
  • 耐振プラグホース SK11

    耐振プラグホース

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    振動工具・打撃工具の衝撃からカプラを守ります。カプラの摩耗を防ぎ、寿命の安定化を実現します。カプラの摩耗によって、気づかないうちに起きる流量不足を防止しています。ゴムホースは柔軟性をもっているので、工具の取り回しなど作業性に優れています。エアー用ハイカプラのソケット(20・30・40型)との相互性があります。
    用途エア用ゴムホース。全長(mm)310最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15kgf/cm2)最小曲げ半径(mm)135空気取入口(プラグ)3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20kgf/cm2)適合流体空気
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズPT1/2(40型)メッキクロームメッキ
  • ツインソケット SK11

    ツインソケット

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    1つの空気源から複数の空気配管が得られます。ハイカプラ(20型・30型・40型)との互換性を持たせてあるので汎用性も抜群です。ソケットが使用する方向に360度自在に動くので作業性を大幅に向上します。防暴性にも富んでいます。
    用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチカプラ取出口ソケット2ヶ所)。仕様2分岐配管用材質本体:ポリアクセタール(POM)常用圧力(MPa)1空気取入口1/4インチカプラ適合流体空気
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器などの最適です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(チューブ用ソケット)。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ相手側チューブサイズ(Φmm)10(外径)用
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    チューブとカプラの接続がワンタッチで出来ます。ソケットとプラグの接続はスリーブの操作不要で、ワンタッチで行えます。
    用途エアー配管継手(ワンタッチカプラ)。仕様10mmチューブ用最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
  • エアー用定圧弁 カクダイ

    エアー用定圧弁

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。
    材質アルミニウム質量(g)42最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~60
  • パージアダプタ めねじ取付用 日東工器

    パージアダプタ めねじ取付用

    日東工器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    素早く簡単に配管内の残圧を除去。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
    用途油圧配管回路の残圧除去材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用圧力(MPa)0~35使用温度(℃)-5~80ドレン排出口チューブサイズ 外径Φ8mm取付サイズ1/4適合流体作動油
  • SP-VカプラTypeA 日東工器

    SP-VカプラTypeA

    日東工器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
    用途真空向け仕様真空向け適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状Rc1/4(めねじ)バルブ構造バルブ付ソケットorプラグプラグ(おす)材質(シール)クロロプレンゴム使用圧力(MPa)0 ~ 7.5適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス
  • ダストキャップ CEJN(セイン)

    ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    1,198税込1,318
    1個
    25日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質プラスチック
  • シリーズ765 CEJN(セイン)

    シリーズ765

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ665 CEJN(セイン)

    シリーズ665

    CEJN(セイン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
カプラー/レバーカップリング