絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,055件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA140DC-113ソケットorプラグプラグ
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(20型/真鍮) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(20型/真鍮)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DB-212ソケットorプラグプラグ
  • R 3/4" 雄ねじプラグ エスコ

    R 3/4" 雄ねじプラグ

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-15ソケットorプラグプラグ
  • R 1/2" 雄ねじプラグ エスコ

    R 1/2" 雄ねじプラグ

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DB-14ソケットorプラグプラグ
  • ダストプラグ(アルミ製) エスコ

    ダストプラグ(アルミ製)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
  • シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン

    CEJN(セイン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ポリプロピレン PP[633-BBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ポリプロピレン PP[633-BBL]

    TOYOX(トヨックス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • ツインカップリング SIGNET(シグネット)

    ツインカップリング

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
    用途常圧エアー分岐配管用。材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)材質(本体)(分岐)アルミニウム
  • カップリング   3/8ホース用 八興

    カップリング 3/8ホース用

    八興
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6242材質鋼鉄(クロームメッキ)質量(g)27取り付け形状ホース取付用
  • カップリング  1/4ホース用 八興

    カップリング 1/4ホース用

    八興
    219税込241
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    用途エアー工具配管、各種エアー配管。トラスコ品番814-6227材質鋼鉄(クロームメッキ)全長(mm)58.0質量(g)25取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホースサイズ1/4ホース用
  • カップリング 1/2ホース用 八興

    カップリング 1/2ホース用

    八興
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6250材質鋼鉄(クロームメッキ)質量(g)46取り付け形状ホース取付用
  • カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・ソケット(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様PT1/4インチおねじ材質ソケットorプラグソケット
  • カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・プラグ(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)材質形状プラグタイプホース用(ナット型)適合チューブ外径(Φmm)10ソケットorプラグプラグ適合チューブ内径(Φmm)6.5
  • カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・プラグ(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様PT1/4インチおねじ材質形状プラグタイプおねじソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4接続ねじ種類PT
  • ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] ステンレス 小澤物産(OZC)

    ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    材質ステンレスタイプホースシャンクカプラー
  • ハイコックニップル R3/8 千代田通商

    ハイコックニップル R3/8

    千代田通商
    379税込417
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ3/8接続ねじ種類R
  • メガフロー手動パージタイプ R3/8 千代田通商

    メガフロー手動パージタイプ R3/8

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2400質量(g)276種類カプラ寸法L(mm)82.8寸法A(mm)89.2寸法D(mm)28.5寸法B(mm)53.7寸法R(mm)40.5寸法C(Φmm)28二面幅H(mm)22ねじ径TR3/8
  • メガフローXパージ付8×10.5メガホース用 千代田通商

    メガフローXパージ付8×10.5メガホース用

    千代田通商
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4675質量(g)97適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
  • メガフローX 11X16用 千代田通商

    メガフローX 11X16用

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4417質量(g)109適合チューブ外径(Φmm)11×16種類カプラ寸法A(mm)88.5寸法B(mm)9寸法C(mm)27二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24
  • フリージョイント4 5WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント4 5WAY 8mm

    千代田通商
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
  • フリージョイント4 4WAY 6mm 千代田通商

    フリージョイント4 4WAY 6mm

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
  • フリージョイント3 2WAY 6mm 千代田通商

    フリージョイント3 2WAY 6mm

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
  • カップリング用アブソール BK(黒)スリット無し 千代田通商

    カップリング用アブソール BK(黒)スリット無し

    千代田通商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4454質量(g)16種類カプラ
  • カップリングニップル 6×9ホース用 千代田通商

    カップリングニップル 6×9ホース用

    千代田通商
    419税込461
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2545質量(g)43種類カプラ寸法A(mm)44.5寸法E(mm)16寸法C(mm)17
  • CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4447質量(g)140適合チューブ外径(Φmm)12×8種類カプラ寸法A(mm)65寸法C(mm)25二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
  • CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4441質量(g)27種類カプラ寸法A(mm)57寸法D(mm)24寸法E(mm)19寸法B(mm)30寸法C(mm)17ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
  • CHSカップリングソケット 内径13mmホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 内径13mmホース用

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2623質量(g)107種類カプラ寸法A(mm)79寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • CHSカップリングソケット 内径10mmホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 内径10mmホース用

    千代田通商
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2621質量(g)104種類カプラ寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • CHSカップリングソケット 6X9ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 6X9ホース用

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2624質量(g)127種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法D(mm)19寸法E(mm)16寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • 樹脂プラグ ジョプラックス

    樹脂プラグ

    ジョプラックス
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80
  • 樹脂ソケット Φ9×Φ15ホース用 Φ28×68.5mm ジョプラックス

    樹脂ソケット Φ9×Φ15ホース用 Φ28×68.5mm

    ジョプラックス
    5,398税込5,938
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-5664質量(g)32流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)9×15
  • 樹脂ソケット 10mmホース用 Φ28×70.5mm ジョプラックス

    樹脂ソケット 10mmホース用 Φ28×70.5mm

    ジョプラックス
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-5669質量(g)23流体種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80適合ホース内径(Φmm)10
  • ハイコックソケットホース継手タイプ 6mmX9mm 千代田通商

    ハイコックソケットホース継手タイプ 6mmX9mm

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2922形状ソケット質量(g)72.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
  • ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商

    ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3006形状ソケット質量(g)65.4使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
  • ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用 千代田通商

    ハイコックソケット(ホース継手タイプ)4X6ホース用

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2397形状ソケット質量(g)27.2使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)31.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)15ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)12
  • ハイコックソケット Rc1/4 千代田通商

    ハイコックソケット Rc1/4

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2930形状ソケット質量(g)68.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)56寸法B(mm)20使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
  • ハイコックソケット R1/4 千代田通商

    ハイコックソケット R1/4

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2927形状ソケット質量(g)59.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)50ソケットorプラグソケット寸法A(mm)56使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
  • カプラーJT2-2H 重松製作所

    カプラーJT2-2H

    重松製作所
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-7471形状カプラー質量(g)90
  • カプラーJT2-2F 重松製作所

    カプラーJT2-2F

    重松製作所
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-7473形状カプラー質量(g)60
  • 回転式プラグ 近畿製作所

    回転式プラグ

    近畿製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状プラグソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4接続ねじ種類PT
カプラー/レバーカップリング