絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,055件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニエアージョイントプラグ 1/4 近畿製作所

    ミニエアージョイントプラグ 1/4

    近畿製作所
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    形状プラグソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4
  • ミニエアージョイントソケット 1/4 近畿製作所

    ミニエアージョイントソケット 1/4

    近畿製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケットソケットorプラグソケット接続ねじ1/4接続ねじ種類PT
  • フリーワンタッチナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリーワンタッチナットソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
    用途一般エアー工具向け材質(本体)質量(g)106使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0使用流体空気屈曲角度(°)30
  • フリージョイント(メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリージョイント(メネジ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
  • プラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ メネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合R3/8質量(g)39寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)42寸法F(Φmm)8寸法E(Φmm)7.5
  • ソケットホルダー ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ソケットホルダー

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアツールの携帯用に。防塵用、整理整頓に。
    適合常圧・高圧兼用材質(本体)アルミソケットorプラグソケット耐荷重(kg)約3
  • ソケット  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ソケット ナット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)86使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)53寸法D(Φmm)25寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7耐圧力(MPa)2.0適合ホース6.5×10.0
  • アルミソケット  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    アルミソケット オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグソケット
  • 軽量ソケット WTB

    軽量ソケット

    WTB
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質アルミマグネシウムソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7
  • カップリング  Rc3/8メネジ 八興

    カップリング Rc3/8メネジ

    八興
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合ねじRc3/8
  • エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用プラグ 八興

    エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用プラグ

    八興
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6313質量(g)95タイププラグ適合ホースサイズ(mm)6.5×10
  • 高圧エアソケット HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧エアソケット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット
  • レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LD型 ソケット

    日東工器
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LA型 プラグ

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
  • マルチカプラ プラグ MAM-A型(カプラ単体) 日東工器

    マルチカプラ プラグ MAM-A型(カプラ単体)

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチカプラ MAM-A型用のカプラ
    ソケットorプラグプラグ
  • マルチカプラ ソケット MAM-A型(カプラ単体) 日東工器

    マルチカプラ ソケット MAM-A型(カプラ単体)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチカプラ MAM-A型用のカプラ
    ソケットorプラグソケット
  • マルチカプラ MAT型 プラグ(ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MAT型 プラグ(ねじ固定型)

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
    用途複数配管用(自動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型) 日東工器

    マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型)

    日東工器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
    用途複数配管用(自動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • マルチカプラ MAM型(8ポート型) 日東工器

    マルチカプラ MAM型(8ポート型)

    日東工器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
    用途複数配管用(手動)流体空気ポート数8バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側取付サイズR1/8取付ねじサイズRc1/8
  • ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 金型カプラ(大流量タイプ) SF型 日東工器

    金型カプラ(大流量タイプ) SF型

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    流量が約2倍にアップ
    用途低圧用トラスコ品番777-9739材質(本体)真ちゅう質量(g)87流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR3/8
  • 700Rカプラ ソケット 日東工器

    700Rカプラ ソケット

    日東工器
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)68.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])98.0[1000]
  • 350カプラ プラグ 日東工器

    350カプラ プラグ

    日東工器
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。 圧力変動の大きい油圧回路に最適。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)34.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]
  • ユニック プラグ(ホース取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(ホース取付用)

    ニューマシン
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン

    ユニック ソケット(メネジ取付用)

    ニューマシン
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじメネジ(F)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
  • ローリングボールミニプラグ 近畿製作所

    ローリングボールミニプラグ

    近畿製作所(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
    仕様ミニカプラソケット用プラグ材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン質量(g)46ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
  • メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商

    メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)

    NAC(長堀工業)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
カプラー/レバーカップリング