絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,055件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ165 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ165 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ115 ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ115 ニップル

    CEJN(セイン)
    5,398税込5,938
    1個
    25日以内出荷
    ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。幅(mm)25.4奥行(mm)25.4六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ065 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ065 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングカバー用アッセンブリーツール CEJN(セイン)

    カップリングカバー用アッセンブリーツール

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    ツールを使用することにより、カップリングカバー(09-320-7001)の取り付けが簡単に行えます。
    カバー色
  • ウルトラフローニップル CEJN(セイン)

    ウルトラフローニップル

    CEJN(セイン)
    4,598税込5,058
    1個
    25日以内出荷
    液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
    最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)

    ウルトラフローカップリング

    CEJN(セイン)
    27,980税込30,778
    1個
    25日以内出荷
    液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
    幅(mm)39接続口径G1/2全長(mm)96.3高さ(mm)39最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)

    ウルトラフローカップリング

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
    最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ764/765 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ764/765 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    トラスコ品番353-9655適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ765 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ765 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    トラスコ品番353-9649適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐カップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング

    分岐カップリング(高圧用)

    ヤマトエンジニアリング
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    空気分岐集合配管用です。
    用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
  • レバーカップリング外れ防止用ストラップ(ナイロン) 築地製作所

    レバーカップリング外れ防止用ストラップ(ナイロン)

    築地製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • YONEカップリング アルミ YC-7 (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-7 (ヨネカップリング)

    YONE
    9,898税込10,888
    1個
    27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
  • YONEカップリング アルミ YC-3 (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-3 (ヨネカップリング)

    YONE
    18,980税込20,878
    1個
    27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4Cフランジタイプ10KタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • YONEカップリング アルミ YC-1 (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-1 (ヨネカップリング)

    YONE
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4CRoHS指令(10物質対応)対応
  • YONEカップリング アルミ YC-8 (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-8 (ヨネカップリング)

    YONE
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
  • YONEカップリング アルミ YC-6 (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-6 (ヨネカップリング)

    YONE
    29,980税込32,978
    1個
    27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4Cフランジタイプ10Kタイプ材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック/セーフロック ガスケット シリコーングレー フルネスジャパン

    マックスロック/セーフロック ガスケット シリコーングレー

    フルネスジャパン
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    用途食品に適しており変色が少ないグレー温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー

    フルネスジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラー

    フルネスジャパン
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー

    フルネスジャパン
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター

    フルネスジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K) フルネスジャパン

    マックスロック MAX-BVA ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(フランジ JIS10K)

    フルネスジャパン
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ) フルネスジャパン

    マックスロック MAX-BVR ステンレス(SUS) ボールバルブアダプター(メスネジ)

    フルネスジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフロック SAF-CSS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク(径細タイプ) フルネスジャパン

    セーフロック SAF-CSS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク(径細タイプ)

    フルネスジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク フルネスジャパン

    セーフロック SAF-CLS ステンレス(SUS) 自動ロックカプラー スイベル(回転)機能付き ホースシャンク

    フルネスジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ) フルネスジャパン

    マックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ)

    フルネスジャパン
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-DC ブラス(BRS) ダストキャップ フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DC ブラス(BRS) ダストキャップ

    フルネスジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-C ブラス(BRS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-C ブラス(BRS) ホースシャンクxカプラー

    フルネスジャパン
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-B ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-B ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー

    フルネスジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-D ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-D ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー

    フルネスジャパン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ

    フルネスジャパン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-E ブラス(BRS) ホースシャンクxアダプター

    フルネスジャパン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-F ブラス(BRS) オスネジ(R)xアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-F ブラス(BRS) オスネジ(R)xアダプター

    フルネスジャパン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-A ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-A ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xアダプター

    フルネスジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ブラス(BRS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング) ナスコフィッティング

    ナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング)

    ナスコフィッティング
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。 機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。
    用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム最高使用圧力(MPa)0.7材質(継手)真鍮ねじ部継手取付:1/8Rcプラグ内径(Φmm)4
  • ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング

    ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)

    ナスコフィッティング(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
    用途ブレードホース継手材質SUS304材質(継手)SUS304
  • オートカップリング(自動脱着用・ステンレス) ナスコフィッティング

    オートカップリング(自動脱着用・ステンレス)

    ナスコフィッティング
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    油・水・空気などの流体の多連式自動供給カプラ複数の空圧回路や油圧回路を1ヶ所に集約し同時に接続、切り離しが出来る。 オートカプラはソケット、プラグとも自動開閉バルブを備えており、離脱したときに流体が外部に漏れません。 油、空気用駆動シリンダーを利用して複数の配管を同時に接続、切離しが出来る自動着脱専用のオートカプラです。 取付け方法はプレートに取付ける方法とネジ取付方法とが有ります。 挿入勘合芯が得やすいフローティング(Oリング)機能付です。(但しOMC型のみ)異なったサイズや流体でも同一プレートに装着すれば異なる回路や流体でも同時で接続出来ます。 離脱した時微量な流体が漏れないノンリーク式自動着脱用オートカプラも受注生産しております。
    用途金型冷却回路のシステム/配管金型の自動交換/ワーククランプの接続回路/バレットチェンジャーの接続回路/搬送台車の油空圧の自動接続/油圧機械等の接続回路材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)10常用圧力(MPa)7材質(ゴムシール)NBR(NR)偏芯量0.3mm
  • ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮) ナスコフィッティング

    ND-SP型カップリング(両バルブ式・真鍮)

    ナスコフィッティング
    2,698税込2,968
    1個
    17日以内出荷
    ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。 ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。 プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。 NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。
    用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質真鍮製(C3604BD)最高使用圧力(MPa)5耐圧力(MPa)7.5
  • NDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティング

    NDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス)

    ナスコフィッティング
    4,898税込5,388
    1個
    17日以内出荷
    ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。 ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。 プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。 NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。
    用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質ステンレス製(SUS303)最高使用圧力(MPa)7.5耐圧力(MPa)10
カプラー/レバーカップリング