絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,055件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ヒップジョイント(オネジプラグ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    4,898税込5,388
    1個
    11日以内出荷
    作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
    用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)
  • マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式OL-KO4材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)395使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)63寸法B(mm)68.5寸法C(mm)40使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)60分岐数4ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
  • マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式OL-KO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)307使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)56寸法B(mm)68.5寸法C(mm)29使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)53分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
  • マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 さらに本体も個々に360℃回転可能に! 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
    用途ダイフローソケット、マニホールド型式DF-U3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)350使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64寸法D(mm)89寸法B(mm)54寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3
  • マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    ダイフローソケットがマニホールドになって登場! ダイフロー部分で360度回転可能。 分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
    用途ダイフローソケット、マニホールド型式PDF-1材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)265使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)91寸法D(mm)43寸法B(mm)71寸法C(mm)35寸法W(mm)65使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2
  • ボタン式パージソケット(アルミ) タケノコソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ボタン式パージソケット(アルミ) タケノコソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    3,500税込3,850
    1個
    11日以内出荷
    危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
    用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
  • アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス

    コンサス
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス

    コンサス
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレス

    コンサス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • カップリング保護カバー CEJN(セイン)

    カップリング保護カバー

    CEJN(セイン)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。
    用途アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます。トラスコ品番216-5721適合機種eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)材質ゴム幅(mm)30高さ(mm)28質量(g)10奥行(mm)30カバー色アズワン品番64-8326-65
  • ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  ステンレス 小澤物産(OZC)

    ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します材質ステンレスタイプダストキャップ
  • ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] ステンレス 小澤物産(OZC)

    ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ステンレスタイプオスネジ型カプラー
  • CBI09プラグ メネジ STAUBLI

    CBI09プラグ メネジ

    STAUBLI
    15,980税込17,578
    1個
    52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ねじ径G3/8ソケットorプラグプラグねじの種類平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
  • CBI09ソケット メネジ STAUBLI

    CBI09ソケット メネジ

    STAUBLI
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
  • CBI09ソケット オネジ STAUBLI

    CBI09ソケット オネジ

    STAUBLI
    29,980税込32,978
    1個
    52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行オネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
  • CBI06プラグ メネジ STAUBLI

    CBI06プラグ メネジ

    STAUBLI
    9,498税込10,448
    1個
    52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグねじの種類平行メネジ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
  • 黄銅製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) 岩崎製作所

    黄銅製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)

    岩崎製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
    材質黄銅
  • 黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所

    黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

    岩崎製作所
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
    材質黄銅
  • 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所

    黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)

    岩崎製作所
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
    材質黄銅
  • 黄銅製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所

    黄銅製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

    岩崎製作所
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
    材質黄銅
  • マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン フルネスジャパン

    マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン

    フルネスジャパン
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)ポリプロピレン
  • マックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン フルネスジャパン

    マックスロック雄ネジアダプターポリプロピレン

    フルネスジャパン(1件のレビュー)
    1,268税込1,395
    1個
    当日出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)ポリプロピレン
  • R 1"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) エスコ

    R 1"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)49対辺(mm)C:35、E:38
  • R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) エスコ

    R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)

    エスコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24
  • R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"xR 1/8" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/8" ニップル

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G 1/4"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 1/4"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/4"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/4"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)13タケノコ径(Φmm)14.5
  • G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10タケノコ径(Φmm)11
カプラー/レバーカップリング