絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・1.8・2・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・BeHAUS・TOYOX(トヨックス)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・岩崎製作所・NKCカップリング・八興・近畿製作所・大塔テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,055件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーカップリング[メス] カクイチ

    レバーカップリング[メス]

    カクイチ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
  • レバーカップリング[オス] カクイチ

    レバーカップリング[オス]

    カクイチ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[]流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
  • 継っ手カップリング 鉄製[メス] カクイチ

    継っ手カップリング 鉄製[メス]

    カクイチ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)CR(クロロプレンゴム)
  • 継っ手カップリング 鉄製[オス] カクイチ

    継っ手カップリング 鉄製[オス]

    カクイチ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式
  • ホースステムカプラー(真鍮製) エスコ

    ホースステムカプラー(真鍮製)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    ホース差込式のカプラー継手です。
    用途仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:19mm●材質:本体:真鍮(ニッケルメッキ)シール:NBR/HNBR
  • SUS304製 片バルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 片バルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ

    アソー
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質SUS304製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-15~180
  • SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット

    アソー
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質SUS304製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ

    アソー
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質真鍮製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質真鍮製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 両バルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 両バルブタイプ プラグ

    アソー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質SUS304製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 両バルブタイプ プラグ

    アソー
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 両バルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 両バルブタイプ ソケット

    アソー
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質SUS304製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 両バルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 両バルブタイプ ソケット

    アソー
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • パロットカップリン用安全ピン(チェーン付) 鉄 大塔テック

    パロットカップリン用安全ピン(チェーン付) 鉄

    大塔テック
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VC メス用ダストキャップ 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VC メス用ダストキャップ

    大塔テック
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VT ガスネジタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VT ガスネジタイプ雄

    大塔テック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄

    大塔テック
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VN ホースニップルタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VN ホースニップルタイプ雄

    大塔テック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌

    大塔テック
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MT ガスネジタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MT ガスネジタイプ雌

    大塔テック
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MW ガス管溶接タイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MW ガス管溶接タイプ雌

    大塔テック
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 MF JIS10Kフランジタイプ雌

    大塔テック
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCI09ソケット G3/8オネジ STAUBLI

    MCI09ソケット G3/8オネジ

    STAUBLI
    11,980税込13,178
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行オネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
  • MCI209.12 プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    MCI209.12 プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    129,800税込142,780
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12流路内径(Φmm)(3部)/9
  • MCI209.12 ソケット G3/8メネジ STAUBLI

    MCI209.12 ソケット G3/8メネジ

    STAUBLI
    219,800税込241,780
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12分岐数6流路内径(Φmm)(3部)/9
  • RMI209.20プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    RMI209.20プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    149,800税込164,780
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング20流路内径(Φmm)(3部)/9
  • RMI209.20ソケット G3/8メネジ STAUBLI

    RMI209.20ソケット G3/8メネジ

    STAUBLI
    249,800税込274,780
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング20流路内径(Φmm)(3部)/9
  • RMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer STAUBLI

    RMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer

    STAUBLI
    79,980税込87,978
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12流路内径(Φmm)(3部)/9
  • RMI209.12プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    RMI209.12プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    77,980税込85,778
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12流路内径(Φmm)(3部)/9
  • RMI209.12ソケット G3/8メネジ STAUBLI

    RMI209.12ソケット G3/8メネジ

    STAUBLI
    129,800税込142,780
    1個
    51日以内出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12流路内径(Φmm)(3部)/9
  • カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ BR[634-B] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ BR[634-B]

    TOYOX(トヨックス)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • カムロック アダプター ダストプラグ ブロンズ BR[634-A] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ダストプラグ ブロンズ BR[634-A]

    TOYOX(トヨックス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • ユニバーサルジョイント JTC

    ユニバーサルジョイント

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    縦横360°回転
    サイズRc3/8×R3/8最高使用圧力(MPa)1.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームロックカップリング SW 溶接アダプタ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング SW 溶接アダプタ ステンレス

    コンサス
    3,188税込3,507
    1個
    6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
  • ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ヒップジョイント(オネジ メネジ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
    用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MF質量(g)88寸法A(mm)61寸法D(Φmm)21寸法D2(Φmm)19使用流体空気寸法H1(mm)19寸法H2(mm)17寸法A2(mm)39寸法A3(mm)22.5寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22ねじ径T1R1/4ねじ径T2Rc1/4
カプラー/レバーカップリング