絞り込み
口金
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(23)
- 30~40未満(30)
- 40~50未満(13)
- 50~60未満(37)
- 60~70未満(19)
- 70~80未満(12)
- 80~90未満(12)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(27)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(3)
- 700~800未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1500~2000未満(1)
電球形状
ブランド
- ELPA(42)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33)
- ウシオライティング(29)
- OSRAM(オスラム)(27)
- 岩崎電気(14)
- ウシオ(4)
- GREAT TOOL(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フィリップス(1)
- フジマック(1)
- パオック(1)
- 東西電気産業(1)
- 富士倉(1)
- ブライトライト(1)
- 東洋ライテック(1)
ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ウシオライティング・OSRAM(オスラム)・岩崎電気・ウシオ・GREAT TOOL・Panasonic(パナソニック)・フィリップス・フジマック・パオック・東西電気産業・富士倉・ブライトライト・東洋ライテック

JDR110V50WLW/KUV-H
ELPA¥3,418税込¥3,7601個当日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。仕様UVカット全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン中角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種別20W形 中角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
JDR110VLM/K-2P
ELPA¥5,998税込¥6,5981箱(2個)当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
JC標準タイプ12V10W
ウシオライティング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲン狭角35W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種別35W形 狭角消費電力(W)35口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球径(Φ)×全長(mm)35×50
エコクールハロゲン中角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
エコクールハロゲンシャイン75W形広角
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷種別75W形 広角全長(mm)60消費電力(W)50口金E11本体質量(g)50ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000径(mm)50.5
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35アズワン品番65-0484-80電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ両口金形300W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。材質ガラス消費電力(W)300口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
エコクールハロゲン狭角20W GZ4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角定格電圧(V)12口金GZ4電球形状ハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
ネオクールハロゲン75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
J12V35WAXS
ELPA¥1,234税込¥1,3571個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲン広角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン 広角
ELPA¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(3個)欠品中電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
エコクールハロゲンシャイン中角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥9,598~税込¥10,558~1箱(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥10,980~税込¥12,078~1箱(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥9,980~税込¥10,978~1箱(7個)当日出荷から8日以内出荷電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲン
JDR110VW/K-2P
ELPA¥5,998税込¥6,5981箱(2個)当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
アイダイクロクールハロゲンPLUS
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°
ELPA¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35最大光度(cd)1500入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン アドバンス E11 中角
ELPA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン広角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ハロゲンランプHSL-75PA用
パオック(2件のレビュー)¥899税込¥9891パック(2個)当日出荷センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。適合機種HSL-75PA消費電力(W)75定格電圧(V)110電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)85口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
JR12V20WLM
ELPA¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 20W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20アズワン品番65-0484-79電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ