絞り込み
口金
消費電力(W)
光色
その他・クリア・ホワイト・昼光色・電球色
ブランド
ELPA・FENIX(フェニックス)・GREAT TOOL・OSRAM(オスラム)・Panasonic(パナソニック)・Philips・RS PRO・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アズワン・ウシオ・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・パオック・フィリップス・フジマック・ブライトライト・富士倉・岩崎電気・東西電気産業・河北ライティングソリューションズ(KLS)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
172件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
    材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62電球の種類ハロゲン電球
  • ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気

    アイ クールハロゲン 110V用

    岩崎電気(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
  • 両口ハロゲンランプ ブライトライト

    両口ハロゲンランプ

    ブライトライト
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプ
    電圧(V)110口金R7s電球形状ハロゲン電球の種類ハロゲン
  • 一般照明用ハロゲンランプ ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    一般照明用ハロゲンランプ

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)69色クリア消費電力(W)85定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)85定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JD110VFG9P2 ELPA

    JD110VFG9P2

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43色フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲン電球 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ミニハロゲン電球

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • J12V20WAXS ELPA

    J12V20WAXS

    ELPA
    ¥1,044税込¥1,148
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33色クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)69色クリア消費電力(W)65W定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)65定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
  • J12V50WAXS ELPA

    J12V50WAXS

    ELPA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
    材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60電球の種類ハロゲン電球
  • J12V10WAXS ELPA

    J12V10WAXS

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33色クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ ハロスター スターライト OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ ハロスター スターライト

    OSRAM(オスラム)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130
  • エコクールハロゲン広角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種別20W形 広角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000
  • LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉

    LEDユニット ハロゲン用替球

    富士倉(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
    用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン100W形85W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)85口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ 7724I フィリップス

    ハロゲンランプ 7724I

    フィリップス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GY6.35
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)75色クリア消費電力(W)130定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲン中角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)全長50×径35口金EZ10本体質量(g)20電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ両口金形200W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲンランプ両口金形200W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
    材質ガラス口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
  • JDR110V35WLW/K3 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JDR110V35WLW/K3

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
    全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30電球の種類ハロゲン
  • JD110VG9P2 ELPA

    JD110VG9P2

    ELPA
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43色クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • ネオクールハロゲン75W形65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン75W形65W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • JDR110VLM/K ELPA

    JDR110VLM/K

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ スーパーライン(JR) ウシオ

    ハロゲンランプ スーパーライン(JR)

    ウシオ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
  • JC標準タイプ12V50W ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JC標準タイプ12V50W

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
    高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ネオクールハロゲン150W形130W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン150W形130W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
    用途店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
  • JDR110VLW/K ELPA

    JDR110VLW/K

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    種類ハロゲン電球電圧(V)220口金E11定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JCV ハロゲン電球 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JCV ハロゲン電球

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
    調光の可否○
  • JC標準タイプ12V10W ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JC標準タイプ12V10W

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
  • ハロゲン投光器用替球 GREAT TOOL

    ハロゲン投光器用替球

    GREAT TOOL(6件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    白熱球の1.5~2倍の明るさ。
    用途GREATTOOLハロゲン投光器150W用替球
  • JDW110V85WGS/K(EU11) ELPA

    JDW110V85WGS/K(EU11)

    ELPA
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
    全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)85定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン

『電球』には他にこんなカテゴリがあります

ハロゲン電球