絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・ニトムズ・エスコ・ニチバン・WAKI(和気産業)・マクセル・寺岡製作所・コニシ・tesa(テサ/テサテープ)・セキスイ・古藤工業(Monf)・まつうら工業・オカモト・コクヨ・日本緑十字社・リンレイテープ・MagX(マグエックス)・清和産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
638件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • ナイスタックプラスチック透明用小巻 ニチバン

    ナイスタックプラスチック透明用小巻

    ニチバン
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    テープが透明なので目立ちにくいです。一般タイプの粘着剤ではつきにくいプラスチックに良くつく粘着剤です。汎用性の高い「普通」の粘着力です。
    用途ガラス、透明なプラスチックなどテープが透けて見えることを避けたいものへの、ポスターなどの掲示物貼付に。プラスチック製のPOP・軽量表示物などの固定に。軽量なアクリル容器の連結など、透明プラスチック同士の貼り合わせに。書類や図面などの貼り付け、新聞などのスクラップ、レイアウトや編集作業に。
  • はがせる両面シールガラス掲示用 ニトムズ

    はがせる両面シールガラス掲示用

    ニトムズ
    1,098税込1,208
    1個(80枚)
    当日出荷
    ガラスへの掲示物貼り付けにきれいにはがせ、透明で目立たない両面シールです。
    用途両面シール透明シール寸法(mm)(縦横)20
  • VHBテープ GPH110 3M(スリーエム)

    VHBテープ GPH110

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
    用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。トラスコ品番630-8243材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230粘着力(N/10mm)41
  • アクリルフォームテープ IVY

    アクリルフォームテープ

    IVY
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    基材は柔軟性に優れた発泡体。強靭な接着力。屋外使用を可能とする耐候性。高い振動吸収性。高いシール性。初期接着性に優れる
    用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用グレー長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 接合用

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
    用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • 一般用両面テープ”No.501K” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.501K”

    日東電工(旧:Permacel)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能トラスコ品番250-3330材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)540長さ(m)20粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコロジカル強力両面テープ粗面用 ニトムズ

    エコロジカル強力両面テープ粗面用

    ニトムズ
    46,980税込51,678
    1箱(100巻)
    32日以内出荷
    従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
    用途粗面用の両面テープです。
  • 両面テープ ナイスタック リムカ ニチバン

    両面テープ ナイスタック リムカ

    ニチバン
    219税込241
    1個(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
    グリーン購入法適合
  • スクリム両面テープ tesa(テサ/テサテープ)

    スクリム両面テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
    用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 手で切れる人工芝用両面テープ ワタナベ工業

    手で切れる人工芝用両面テープ

    ワタナベ工業
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。
    用途人工芝の敷き込み、固定に。
  • ゴム用 強力両面テープ WAKI(和気産業)

    ゴム用 強力両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
    材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
  • 透明性両面テープ HJ-3160W 日東電工(旧:Permacel)

    透明性両面テープ HJ-3160W

    日東電工(旧:Permacel)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
  • 基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m 日東電工(旧:Permacel)

    基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m

    日東電工(旧:Permacel)
    5,298税込5,828
    1巻ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.05長さ(m)20
  • カットエース防草テープ 光洋化学

    カットエース防草テープ

    光洋化学(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷
    耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。 各種防草シートに強力に接着。 特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
    用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。粘着力(g/25mm)4500アズワン品番64-8437-48粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープ(強弱両面) 古藤工業(Monf)

    両面テープ(強弱両面)

    古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
    用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル気密防水テープ フクビ化学

    アクリル気密防水テープ

    フクビ化学
    34,980税込38,478
    1箱(30個)ほか
    3日以内出荷
    手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
    用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
  • 布両面テープ 855-1P ニチバン

    布両面テープ 855-1P

    ニチバン
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
    用途ポスターの掲示、カーペットの固定幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)15基材粘着剤ゴム系保持力(mm)1.00(25×25)粘着力(N/10mm)5.1剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)46
  • 強力両面テープ 3M 角型打ち抜き ラクテム

    強力両面テープ 3M 角型打ち抜き

    ラクテム
    399税込439
    1セット(5枚)
    当日出荷
    シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを角型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。垂直にカットされたもの、少ない枚数のみ使用したい場合などに有効です。
    用途各種金属の接合、接着剤の代用に。型式Y-4920基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュープロ推薦両面テープ ニチバン

    ニュープロ推薦両面テープ

    ニチバン
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プロ推薦のボリュームの多い両面テープ。書類や図面の固定に最適。
    用途書類や図面の固定に最適 新聞などのスクラップ、ポスターやカレンダーの掲示に最適。
  • はがせる両面テープ 強力接着用 ニトムズ

    はがせる両面テープ 強力接着用

    ニトムズ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    テープ基材が強靭なため、はがす時にテープが途中でちぎれてしまうことがなく最後まできれいにはがすことができます。のり残りしにくい粘着剤を使用しています。
    用途あとからはがす表示プレートやカレンダー等の固定に。材質不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.16長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • はがせる両面接着シート 壁紙用 ニトムズ

    はがせる両面接着シート 壁紙用

    ニトムズ
    469税込516
    1セット(24枚)
    当日出荷
    しっかり貼れて水できれいにはがせる両面接着シートです。塩ビの壁紙にも貼れます。
    用途ポスターなどの掲示物に。材質ポリウレタンフォーム長さ(mm)20幅(mm)20粘着剤アクリル系入数24片RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”低VOC再はく離可能両面テープ” 日東電工(旧:Permacel)

    ”低VOC再はく離可能両面テープ”

    日東電工(旧:Permacel)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
    用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン両面テープ TRUSCO

    ポリエチレン両面テープ

    TRUSCO
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
    用途金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 両面テープ

    3M(スリーエム)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
    用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5104幅(mm)19厚さ(mm)0.15質量(g)320長さ(m)54.8適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • コマンドタブ 3M(スリーエム)

    コマンドタブ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • 50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ

    50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
    用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-18材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
  • 25mmx25m 両面テープ(マット用) エスコ

    25mmx25m 両面テープ(マット用)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
    エスコ品番EA944MD-8主なワークパーツ
  • 25mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ

    25mmx20m 両面テープ(粗面用)

    エスコ
    735税込809
    1個
    当日出荷
    粗面接着性に優れます。
    用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-64テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
  • 20mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ

    20mmx20m 両面テープ(粗面用)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    粗面接着性に優れます。
    用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-63テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
  • 両面紙粘着テープ(お徳用 Eパック) コクヨ

    両面紙粘着テープ(お徳用 Eパック)

    コクヨ
    5,298税込5,828
    1箱(6巻)
    当日出荷
    ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼りつけ、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。 アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
    仕様カッター刃付き巻き芯内径(mm)77
  • 防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ) 共同技研化学

    防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)

    共同技研化学
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
    用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、両面タイプ質量(g)360保持力(mm)0.5剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
  • 片面吸着両面テープ STマット 中川ケミカル

    片面吸着両面テープ STマット

    中川ケミカル
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    主なワークパーツ
  • スーパーブチルテープ No.5932 マクセル

    スーパーブチルテープ No.5932

    マクセル
    19,980税込21,978
    1ケース(10巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)
    27,980税込30,778
    1箱(36巻)ほか
    24日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
  • 超多用途両面テープ Mピタテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    超多用途両面テープ Mピタテープ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
    用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
  • 超強力アクリルフォーム両面テープ 友屋

    超強力アクリルフォーム両面テープ

    友屋
    1,798税込1,978
    1巻
    4日以内出荷
    材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙(ライナー・セパレーター):ポリエチレン
  • ノーモアネイルズ リムーバブルテープ(貼ってはがせる両面テープ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノーモアネイルズ リムーバブルテープ(貼ってはがせる両面テープ)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,398税込1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷
    貼ってはがせる両面テープです。キレイにはがせて異素材同士も手軽に接着。使用できる素材/金属、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)。屋内用です。
    用途DIY、補修などに寸法(mm)20×40耐荷重(kg)2(1枚あたり)
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)
    619税込681
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
    用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用