カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(3)
- エスコ(53)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- トップウォーター(1)
- ニッサチェイン(2)
- ラクテム(1)
- 水本機械製作所(31)
材質
- SUS316
- ABS樹脂(8)
- SUS304(965)
- SUS316L(11)
- その他(3)
- アルミニウム(34)
- スチール(313)
- ステンレス(799)
- ナイロン(7)
- プラスチック(3)
- ポリアセタール(POM)(9)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(13)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(59)
- 銅(2)
- 鋳鉄(8)
- 黄銅(真鍮)(32)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。

プチカラビナ ステンレス
(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
ステンレスダブルリング
ニッサチェイン(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1箱(10個)ほか当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
ステンレス キーリンク
TRUSCO(14件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04
スイベルスナップ ステンレス
(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
ステンレス製 2重リング 線三角型
エスコ(21件のレビュー)¥510税込¥5611セット(10個)当日出荷エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
ミニクリップ ステンレス製
水本機械製作所(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(2個)当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数2
丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316
21x22mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
ステンレス ライトシンブルSUS316
水本機械製作所(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
マガタマフック ステンレス
(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス製のマガタマフックです。 D型金具への接続に非常に便利です。用途ジョイント金具として材質SUS316種類アイスナップ寸法L(mm)50寸法D(mm)7.5寸法E(mm)10寸法D1(mm)2寸法W(mm)24参考使用荷重(kN)0.2
3mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
ステンレスダブルリング
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥14~税込¥15~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
6mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25
ステンレス O型フック
水本機械製作所¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。種類カラビナ
丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
5mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
4mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
5x40mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DN-69材質ステンレス(SUS316)質量(g)24種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)5表面処理研磨
4x40mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥160税込¥1761個欠品中エスコ品番EA638DN-66材質ステンレス(SUS316)質量(g)14種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)4表面処理研磨
6x60mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA638DN-75材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リンク内径(Φmm)60線径(Φmm)6表面処理研磨
5x50mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個欠品中エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨
ステンレス ロックターミナルボルト
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ワイヤを現場で取付できます。用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
ステンレス リングキャッチSUS316
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ステンレス キーリンク 内径各種
水本機械製作所(2件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.04
ステンレス カラビナD型(環付)
水本機械製作所¥5,698税込¥6,2681個当日出荷荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。質量(g)161タイプ環付種類カラビナ寸法L(mm)113寸法S(mm)18寸法D(Φmm)10包装JAN付袋入り寸法W(mm)60参考使用荷重(kN)2.3入数10使用荷重(kN)2.30
16mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥800税込¥8801個当日出荷エスコ品番EA638KA-30材質ステンレス(SUS316)質量(g)130種類シンブル寸法a(mm)16寸法C(mm)37寸法l(mm)62
39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA638FK-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)22種類リングキャッチ寸法d(mm)5使用荷重(kg)140寸法b(mm)13寸法h(mm)39寸法m(mm)6.5
3x20mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥90税込¥991個当日出荷エスコ品番EA638DN-61材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.2種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)3表面処理研磨