絞り込み
ブランド
  • Wichard(11)
材質
  • SUS316L
  • ABS樹脂(6)
  • SUS304(1,042)
  • SUS316(155)
  • その他(5)
  • アルミニウム(38)
  • スチール(383)
  • ステンレス(820)
  • ナイロン(7)
  • プラスチック(7)
  • ポリアセタール(POM)(9)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(PE)(15)
  • ポリカーボネート(PC)(16)
  • ポリスチレン(PS)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(4)
  • 亜鉛合金(62)
  • 銅(2)
  • 鋳鉄(9)
  • 黄銅(真鍮)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティースナップフック ロープ用 Wichard

    セーフティースナップフック ロープ用

    Wichard
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
    用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
  • 丸リング(SUS316L) Wichard

    丸リング(SUS316L)

    Wichard
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
    用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
  • カラビナフックL型 Wichard

    カラビナフックL型

    Wichard
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
    用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)安全環環なし
  • フォールディングパッドアイ(2穴) Wichard

    フォールディングパッドアイ(2穴)

    Wichard
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
    用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。トラスコ品番362-4438材質ステンレス(SUS316L)寸法d(mm)7寸法A(mm)40寸法E(mm)40寸法B(mm)23.4寸法C(mm)15寸法D1(mm)6使用荷重(kN)7.35
  • セーフティースナップフック(キーリング付) Wichard

    セーフティースナップフック(キーリング付)

    Wichard
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
    用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。材質ステンレス(SUS316L)
  • ステンレス強力アイストラップ ベルト用 Wichard

    ステンレス強力アイストラップ ベルト用

    Wichard
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
    用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • 三角リング(SUS316L) Wichard

    三角リング(SUS316L)

    Wichard
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
    用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
  • Dリング(SUS316L) Wichard

    Dリング(SUS316L)

    Wichard
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
    用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
  • フォールディングパッドアイ(3穴) Wichard

    フォールディングパッドアイ(3穴)

    Wichard
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
    用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質ステンレス(SUS316L)
  • ステンレス強力アイストラップ ロープ用 Wichard

    ステンレス強力アイストラップ ロープ用

    Wichard
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。
    用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。材質ステンレス(SUS316L)
  • セーフティースナップフック ベルト用 Wichard

    セーフティースナップフック ベルト用

    Wichard
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
    用途船舶艤装用として。ベルト、ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。トラスコ品番206-4061材質ステンレス(SUS316L)寸法L(mm)60寸法d(mm)30使用荷重(kg)200寸法R(mm)8使用荷重(kN)1.96
吊具