カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(618)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- SUS304(36)
- アルミニウム(5)
- スチール(22)
- ステンレス(2)
- 亜鉛合金(28)
- 鋳鉄(6)
- 黄銅(真鍮)(5)
特価

丸カラビナ(断面平型)
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1個当日出荷D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
丸型カラビナ(断面丸型)
WAKI(和気産業)¥239~税込¥263~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
コーティング 洋灯吊
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1箱(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋灯吊表面処理(本体)ビニールコーティング
スプリングフック つや消し黒
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌々日出荷つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。色黒材質(本体)スチール種類スナップフック
回転ナスカン NO.3142
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。材質可鍛鋳鉄種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)105使用荷重(kg)30寸法S(mm)13寸法E(mm)22寸法B(mm)37
鉄ニッケル 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)ニッケルメッキ
真鍮メッキヒートン
WAKI(和気産業)¥129~税込¥142~1箱(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
コーティング 洋折釘
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
足長洋灯吊ステンレス
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥339税込¥3731箱(2個)ほか当日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
鉄ブロンズ 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)ブロンズメッキ
鉄ニッケルヒートン
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)ニッケルメッキ
コンクリートリング
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。材質ステンレスSUS304種類スイベルスナップ寸法H(mm)57ねじ径M6寸法d(mm)5使用荷重(kg)30寸法t(mm)3寸法D(mm)35寸法D1(mm)30寸法H1(mm)32寸法B1(mm)10
ステンレス スプリングフック BK
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。寸法(mm)10×100材質(本体)ステンレスSUS304種類カラビナ使用荷重(kg)100
真鍮メッキ 洋灯吊
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋灯吊表面処理(本体)真鍮メッキ
カラビナ 鉄変D型
WAKI(和気産業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。材質鉄高さ(mm)60種類カラビナ径(Φmm)10幅W(mm)114
ダブル アイスナップ
WAKI(和気産業)¥429~税込¥472~1個当日出荷極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。 犬などペット用には使用できません安全のため専用の商品をお使い下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)使用荷重(kg)10
ステンレス 洋折釘
WAKI(和気産業)¥259~税込¥285~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。材質ステンレスSUS304種類洋折釘
ステンレスヒートン
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付けます堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類ボルト・スクリュー
真鍮メッキ 洋折釘
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1箱(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋折釘表面処理(本体)真鍮メッキ
マネーブルナスカン NO.2
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。材質可鋳鍛鉄サイズNo.2種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)72使用荷重(kg)20寸法A(mm)10寸法S(mm)7寸法E(mm)13
レバーナスカン
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301個当日出荷レバータイプでマットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。用途吊金具としてご使用ください。材質亜鉛合金色ブラック
鉄ニッケル 洋折釘
WAKI(和気産業)¥99~税込¥109~1箱(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋折釘
小型ナスカン No.4
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個当日出荷小型ナスカンです。材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)43使用荷重(kg)0.4寸法A(mm)8寸法S(mm)4寸法E(mm)12
ステンレバースナップ
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ベルトやひもなどの末端金物としてご利用ください。材質ステンレスSUS304寸法(mm)60種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)67使用荷重(kg)10寸法A(mm)12寸法S(mm)11寸法E(mm)12
STスプリングフック
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から5日以内出荷土木、建築、機械等に使用される連結金具。チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。用途連結金具としてお使いください。材質ステンレス
グランドフック
WAKI(和気産業)¥489税込¥5381個当日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)22寸法d(mm)4寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法B1(mm)26H(mm)16
アルミナスカン C
WAKI(和気産業)¥189~税込¥208~1個翌々日出荷から3日以内出荷キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい付属品内径25mmの二重リング1個付材質アルミニウム全長(mm)50種類ナスカン(鉄砲ナスカン)線径(Φmm)5使用荷重(kg)0.5最大開口(mm)7.5
小型ナスカン No.2
WAKI(和気産業)¥169税込¥1861個当日出荷小型ナスカンです。材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)42使用荷重(kg)0.2寸法A(mm)8寸法S(mm)4寸法E(mm)11
真鍮スイベルナスカン NO.2
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)93使用荷重(kg)30寸法A(mm)22寸法S(mm)12寸法E(mm)20