絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 吊具

2,795件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所

    ワイヤーキャッチ (ステンレス製)

    水本機械製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
  • 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO

    楕円リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
  • カラビナ変D型安全環ナシ スリーエッチ

    カラビナ変D型安全環ナシ

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)155タイプ安全環ナシ種類カラビナ寸法L(mm)113寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)22寸法w(mm)60
  • キーホルダー用スナップ エスコ

    キーホルダー用スナップ

    エスコ(2件のレビュー)
    180税込198
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質(本体)種類スナップフック表面処理クロムメッキ
  • ヒートン (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)

    ヒートン (真鍮)(パック品)

    OHSATO(大里)
    309税込340
    1袋(30本)ほか
    翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類ヒートン仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ

    AIOULE(ふじわら)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
    材質SUS304ステンレス質量(g)224寸法d(mm)5.8使用荷重(kg)120寸法A(mm)54寸法D(mm)12寸法B(mm)75寸法W(mm)36寸法A1(mm)35寸法B1(mm)56H(mm)47.8h(mm)31仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
  • Cカン ばね付 八幡ねじ

    Cカン ばね付

    八幡ねじ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。
    用途チェーンの連結用に。材質スチール表面処理ユニクロ
  • 重量用ワンステップ HOJO

    重量用ワンステップ

    HOJO
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    踏み台として使用する際にステップ部を倒して使用します。
    耐荷重(kg)200入数1個
  • 洋折釘 ブロンス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    洋折釘 ブロンス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    109税込120
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
  • Sフック(プラスチック製) ニッサチェイン

    Sフック(プラスチック製)

    ニッサチェイン
    169税込186
    1パック(2個)
    当日出荷
    プラスチック製で軽く扱いやすいです。
    用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。レッド寸法D(mm)8グリーン購入法適合
  • アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム

    アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付

    ラクテム
    469税込516
    1個
    当日出荷
    本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
  • カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーンに直接取付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • Sカン(Sフック)ロング ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Sカン(Sフック)ロング ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
    用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ベルトで止めるフック固定フックタイプ TRUSCO

    ベルトで止めるフック固定フックタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネートベルト幅30mm種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
  • オールステンレスカットワイヤ TRUSCO

    オールステンレスカットワイヤ

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
  • 鉄ブロンズ 洋灯吊 WAKI(和気産業)

    鉄ブロンズ 洋灯吊

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋灯吊表面処理(本体)ブロンズメッキ
  • コンクリートリング WAKI(和気産業)

    コンクリートリング

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
    材質ステンレスSUS304種類スイベルスナップ寸法H(mm)57ねじ径M6寸法d(mm)5使用荷重(kg)30寸法t(mm)3寸法D(mm)35寸法D1(mm)30寸法H1(mm)32寸法B1(mm)10
  • カラビナ 鉄変D型 WAKI(和気産業)

    カラビナ 鉄変D型

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。
    材質高さ(mm)60種類カラビナ径(Φmm)10幅W(mm)114
  • ステンレス スプリングフック BK WAKI(和気産業)

    ステンレス スプリングフック BK

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    寸法(mm)10×100材質(本体)ステンレスSUS304種類カラビナ使用荷重(kg)100
  • ステンレス 丸カンスクリュー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス 丸カンスクリュー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • 6mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    6mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25
  • 1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
  • 110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ

    110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)

    エスコ(1件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
    エスコ品番EA638AD-85材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47シルバー種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
  • ウッドスクリュー AIOULE(ふじわら)

    ウッドスクリュー

    AIOULE(ふじわら)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プライヤー等で廻してネジ込みます
    材質ステンレス(SUS316)種類連結金具
  • ステンレス カーテンフック 水本機械製作所

    ステンレス カーテンフック

    水本機械製作所
    199税込219
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス種類カーテンフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスナップフック 水本機械製作所

    アルミスナップフック

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)アルミ軽合金種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンマブロック 水本機械製作所

    サンマブロック

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス車数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SフックSAD 水本機械製作所

    SフックSAD

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
    用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • Dフック 水本機械製作所

    Dフック

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
    用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込みラウンドアイ丸カン 水本機械製作所

    ネジ込みラウンドアイ丸カン

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    丸カンボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄Sカン ハイロジック

    鉄Sカン

    ハイロジック
    219税込241
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質種類Sカン
  • Sカンロング 水本機械製作所

    Sカンロング

    水本機械製作所
    469税込516
    1個
    当日出荷
    先端ゴム付
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ 4個入 白 MagX(マグエックス)

    ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ 4個入 白

    MagX(マグエックス)
    398税込438
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径15ミリまで対応可能です。保持荷重 約1kgf
    用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)4寸法L1(mm)59寸法S(mm)14寸法D(mm)4寸法L2(mm)51寸法W(mm)25寸法R(mm)17入数(個)4本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)59×25×9
  • ステンオープンパッドアイ アイアイ

    ステンオープンパッドアイ

    アイアイ
    538税込592
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンの連結等
    材質ステンレス(SUS304)
  • ヒートン 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ヒートン 真鍮

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    149税込164
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・丸型の吊り下げ金具です。 ・真鍮
    用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
  • 二重リング 19mm 25本入 ベロス

    二重リング 19mm 25本入

    ベロス
    229税込252
    1枚(25本)
    当日出荷
    用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9185材質本体:鉄線・ニッケルメッキシルバー内径(Φmm)19線径(Φmm)1.5
  • リングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    リングキャッチ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットを回して開閉し、簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
    用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装
  • 3.0ton フック(溶接型) エスコ

    3.0ton フック(溶接型)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    当日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:36、E:106、F:129、W:33.2使用荷重(t)3
  • 2.0ton フック(溶接型) エスコ

    2.0ton フック(溶接型)

    エスコ(2件のレビュー)
    5,610税込6,171
    1個
    当日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:34、E:92、F:114、W:30使用荷重(t)2
吊具