絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 吊具

2,866件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    1/4 "x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BS-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法B(mm)47.5寸法C(mm)76.2
  • 20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    20mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-26材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)17寸法d(mm)4.8使用荷重(kg)10寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)1.85寸法D2(mm)3寸法W(mm)15
  • 66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ

    66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
    エスコ品番EA638AD-73材質ステンレス幅(mm)28厚さ(mm)7全長(mm)66質量(kg)14ブラック種類Sカン使用荷重(kg)11口の開き(mm)11
  • ゴールドスナップ ニッサチェイン

    ゴールドスナップ

    ニッサチェイン
    11,980税込13,178
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
    用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン

    鉄/ユニクロ リング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス カラビナ ひめじや

    ステンレス カラビナ

    ひめじや
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)150種類カラビナ使用荷重(kg)135
  • ステンレス アイスクリュー ひめじや

    ステンレス アイスクリュー

    ひめじや
    569税込626
    1個
    当日出荷
    木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)7種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)10寸法H(mm)20使用荷重(kg)20寸法D(mm)4寸法E(mm)4寸法B(mm)25
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車 AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車

    AIOULE(ふじわら)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タテ型・ヨコ型兼用タイプ
    車輪径(Φmm)39質量(g)280種類滑車使用荷重(kg)90使用ロープ径(mm)~8適合ロープ径(Φmm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
  • Aブロック 1車 AIOULE(ふじわら)

    Aブロック 1車

    AIOULE(ふじわら)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ポリアセタールタイプ回転式種類滑車
  • 二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm 水本機械製作所

    二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1504材質材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)2種類リンク寸法L(mm)20寸法D(mm)1.6表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.02
  • ステンレス ロックターミナルボルト 水本機械製作所

    ステンレス ロックターミナルボルト

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。
    用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
  • ステンレス リングキャッチSUS316 水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチSUS316

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
  • ステンレス SカンSAP 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAP

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具としてトラスコ品番849-2489材質(本体)ステンレス質量(g)76種類Sカン寸法L1(mm)100寸法D(mm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6寸法S2(mm)22使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm 水本機械製作所

    ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)103種類スナップフック寸法L(mm)61寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)24寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18
  • ヒートン 25MM ELPA

    ヒートン 25MM

    ELPA
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途: ・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。 ・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。 ・壁・天井などの木部に使用して下さい。
    全長(mm)25種類ボルト・スクリュー
  • カラビナジャンボ環なし 水本機械製作所

    カラビナジャンボ環なし

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込みフック 水本機械製作所

    埋込みフック

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製) ニッサチェイン

    トリガースナップ(亜鉛ダイカスト製)

    ニッサチェイン
    269税込296
    1個
    当日出荷
    開口部の広がりが広いスナップです。
    用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類トリガースナップ寸法C(mm)16仕上ニッケル
  • ナス型カラビナ ステンレス製・環付 水本機械製作所

    ナス型カラビナ ステンレス製・環付

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • オープンラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所

    オープンラウンドアイ ステンレス製

    水本機械製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷
    皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • アイフック ステンレス製 水本機械製作所

    アイフック ステンレス製

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • Cリンク ステンレス製 水本機械製作所

    Cリンク ステンレス製

    水本機械製作所
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷
    2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • ステンレスJジョイント 水本機械製作所

    ステンレスJジョイント

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1個)
    当日出荷
    開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類リングキャッチ
  • ステンレス スイベルスナップ TRUSCO

    ステンレス スイベルスナップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋ほか
    当日出荷
    アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • カラビナD型 環付き 水本機械製作所

    カラビナD型 環付き

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)163タイプ環付種類カラビナ使用荷重(kg)235RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.3
  • Dフック 水本機械製作所

    Dフック

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • R型フック 水本機械製作所

    R型フック

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレートフック 水本機械製作所

    プレートフック

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類プレートフック
  • 丸カンスクリュー 水本機械製作所

    丸カンスクリュー

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4x 38mm ステンレス製 カラビナ エスコ

    4x 38mm ステンレス製 カラビナ

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JG-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)9種類カラビナ使用荷重(kg)20参考使用荷重(kg)20寸法W(mm)13
  • スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    スリムアイプレート (ビス穴径4.2mm)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.2mm)。壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
    用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール寸法A(mm)45寸法B(mm)15寸法C(mm)13吊下荷重N(kgf)15穴径(mm)4.2
  • ヒートン C型 11mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    ヒートン C型 11mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    910税込1,001
    1セット(100個)
    当日出荷
    11mmヒートン(?型のねじ状金具)の100個セット。アクセサリーやキーホルダーづくり、作品の壁掛けに便利な11mmヒートンの100個セットです。材質:真鍮。サイズ:11mm。セット内容:100個
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容100個材質真鍮寸法(mm)11
  • ウォール金具 (ステンレス製) エスコ

    ウォール金具 (ステンレス製)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。取付ねじ無し。
    材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)A:3.3、B:20.8、C:21、D:-、E:13.9質量(g)9穴径(Φmm)6.6耐荷重(kg)22.6
  • 鉄 スリムアイプレート ニッケル ニッサチェイン

    鉄 スリムアイプレート ニッケル

    ニッサチェイン
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
    材質表面処理ニッケル
  • 洋折れ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)

    洋折れ (真鍮)(パック品)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1袋(30本)ほか
    翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    239税込263
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類洋折れ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    洋灯吊 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    699税込769
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス種類洋灯吊仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベータ吊フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    エレベータ吊フック

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
    仕様鋼製材質丸鋼径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上シンクロメートメッキ
  • ステンアイプレート アイアイ

    ステンアイプレート

    アイアイ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ニッケルメッキスイベルベルトナスカン TRUSCO

    ニッケルメッキスイベルベルトナスカン

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    当日出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
吊具