カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(349)
- ボルト・スクリュー(152)
- 吊具用Sカン(214)
- 吊具用シンブル(81)
- 吊具用スナップフック(381)
- 吊具用カラビナ(158)
- 吊具用リングキャッチ(191)
- 吊具用スイベルスナップ(90)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(69)
- 吊具用アイスナップ(23)
- 吊具用フック(121)
- 吊具用アイプレート(138)
- 吊具用丸カンプレート(40)
- 吊具用パッドアイ(97)
- 吊具用ラウンドアイ(27)
- 吊具用アイストラップ(47)
- 吊具用洋灯吊(82)
- 洋折釘(43)
- 吊具用プレートフック(46)
- 吊具用ウォールフック(61)
- 吊具用カーテンフック(9)
- ワイヤーキャッチ(38)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(230)
- 連結金具(5)
- その他金具(58)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(620)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(983)
- SUS316(157)
- SUS316L(11)
- その他(5)
- アルミニウム(37)
- スチール(385)
- ステンレス(819)
- ナイロン(7)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(8)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(15)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(62)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(38)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 吊具
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレスダブルリング
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥14~税込¥15~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーリンク 鉄
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥879税込¥9671個当日出荷取り付け簡単でスムーズに移動できます。用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SWRM種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)10~12表面処理(本体)クロメートメッキアズワン品番64-8270-69材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン色(車輪)青
クイックリンク ステンレス製
PEGUET¥799~税込¥879~1個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
コーティング 洋折釘
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
4.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷エスコ品番EA638KA-54材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.5寸法D(mm)10.9適合ロープ径(Φmm)4
50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421個当日出荷エスコ品番EA638JP-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)8寸法l(mm)50寸法m(mm)7
1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
ステンレス キーリング
ひめじや¥189税込¥2081個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)25使用荷重(kg)4
ファンシーSフック ツイストタイプ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷軽量でカラフルです。用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
四角リンク ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
カチットワイヤ シングル
ニッサチェイン¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)当日出荷ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)10寸法A(mm)4寸法B(mm)4.5材質(ねじ部)真鍮ロープ径(Φmm)1.2材質(ワイヤー部)ステンレス
吊りフック ステンレス製
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
34mm スプリングスナップ
エスコ(6件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷エスコ品番EA638AE-1全長(mm)34材質(本体)鉄種類スナップフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)1表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)20×9リング内径(Φmm)6口の開き(mm)7
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
Lボルトフック
水本機械製作所¥639~税込¥703~1個当日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット付ヒートン
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プチカラビナ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥629~税込¥692~1個当日出荷スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ステンレス Dリンク
水本機械製作所¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ベルトで止めるフック固定フックタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷材質ポリカーボネートベルト幅30mm種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
物干しSフック(ツイスト)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
カラビナ変D型安全環ナシ
スリーエッチ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質スチール質量(g)155タイプ安全環ナシ種類カラビナ寸法L(mm)113寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)22寸法w(mm)60
ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ4個入
MagX(マグエックス)¥398税込¥4381袋(4個)4日以内出荷丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径15ミリまで対応可能です。保持荷重 約1kgf用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス色白質量(g)4寸法L1(mm)59寸法S(mm)14寸法D(mm)4寸法L2(mm)51寸法W(mm)25寸法R(mm)17入数(個)4本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)59×25×9
ヒートン (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥309~税込¥340~1袋(30本)ほか翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類ヒートン仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーティング洋灯吊 ホワイト(パック品)
OHSATO(大里)¥369~税込¥406~1袋(10本)当日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール色白種類洋灯吊
アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥469~税込¥516~1個当日出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
固定フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
Sカン(Sフック)ロング ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥459~税込¥505~1個当日出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス ひっかけSカン
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
3.0ton 牽引フック
エスコ(3件のレビュー)¥2,410税込¥2,6511個当日出荷仕様フック、ボルトセットエスコ品番EA987FL-5材質鉄全長(mm)135種類フック使用荷重(t)3能力(t)3口の開き(mm)48
6mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25