カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(349)
- ボルト・スクリュー(152)
- 吊具用Sカン(214)
- 吊具用シンブル(81)
- 吊具用スナップフック(381)
- 吊具用カラビナ(158)
- 吊具用リングキャッチ(191)
- 吊具用スイベルスナップ(89)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(69)
- 吊具用アイスナップ(23)
- 吊具用フック(121)
- 吊具用アイプレート(138)
- 吊具用丸カンプレート(40)
- 吊具用パッドアイ(97)
- 吊具用ラウンドアイ(27)
- 吊具用アイストラップ(47)
- 吊具用洋灯吊(82)
- 洋折釘(43)
- 吊具用プレートフック(46)
- 吊具用ウォールフック(61)
- 吊具用カーテンフック(9)
- ワイヤーキャッチ(38)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(228)
- 連結金具(5)
- その他金具(59)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(618)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(1,040)
- SUS316(157)
- SUS316L(11)
- その他(5)
- アルミニウム(37)
- スチール(383)
- ステンレス(818)
- ナイロン(7)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(8)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(15)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(62)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(38)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 吊具

ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入
MagX(マグエックス)¥398税込¥4381袋(2個)4日以内出荷丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。保持荷重 約3kgf用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス色白質量(g)19寸法L1(mm)127寸法S(mm)32寸法D(mm)9寸法L2(mm)109寸法W(mm)54寸法R(mm)37入数(個)2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×55×9
カラーコーティング洋折れ ブラック(パック品)
OHSATO(大里)¥439~税込¥483~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール色黒種類洋折れ
二重リング 16mm 35本入
ベロス¥229税込¥2521枚(35本)当日出荷用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9188材質本体:鉄線・ニッケルメッキ色シルバー線径(Φmm)1.5外径(Φmm)16
Zコート打抜きリング
コンドーテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。用途荷役作業に材質S45C
回転S型フック(ステンレス製)
エスコ¥530税込¥5831個当日出荷フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥860税込¥9461個当日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)5.3線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)217リング径(Φmm)19.3
ネジ付ロングSカン
水本機械製作所¥899~税込¥989~1本当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
ステンレス Sカン
水本機械製作所¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷フックの片側が深く口を開いた設計になっています。用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
キーラック ロッカー プラスチック
NiteIze(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付。トラスコ品番834-5432長さ(mm)80幅(mm)60色本体ブラック、カラビナ6色材質(本体)ステンレス/ポリカーボネイト質量(g)23種類スナップフック奥行(mm)20
シンブル Aタイプ ドブメッキ
下谷金属¥149~税込¥164~1個当日出荷から10日以内出荷ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。種類シンブル表面処理(本体)ドブメッキ
ステンレス 洋折釘
WAKI(和気産業)¥259~税込¥285~1箱(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。材質ステンレスSUS304種類洋折釘
ステンレスヒートン
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付けます堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類ボルト・スクリュー
15mm ヒートン(真鍮製/6個)
エスコ¥90税込¥991個当日出荷エスコ品番EA951DR-21材質真鍮寸法(mm)直径1.6×15種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2寸法A(mm)9寸法D(mm)4.01表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)6寸法C(mm)7
5mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥185税込¥2041個当日出荷エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
5x50mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個欠品中エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨
4x40mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥160税込¥1761個欠品中エスコ品番EA638DN-66材質ステンレス(SUS316)質量(g)14種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)4表面処理研磨
20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥530税込¥5831個当日出荷仕様G型リングエスコ品番EA638DM-43材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8表面処理研磨
50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥280税込¥3081個翌日出荷エスコ品番EA638DB-21材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)6寸法l(mm)50寸法m(mm)7
20mm グランドフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA638BK-26材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)17寸法d(mm)4.8使用荷重(kg)10寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)1.85寸法D2(mm)3寸法W(mm)15
ステンレス チェーンフックC型
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)40種類フック寸法L(mm)80寸法d(mm)8使用荷重(kg)50寸法W(mm)25寸法S1(mm)11寸法S2(mm)7
ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm
水本機械製作所¥619税込¥6811個欠品中設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0041材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類アイストラップ寸法H(mm)15寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)80寸法D(mm)6寸法L2(mm)67.5寸法T(mm)3寸法L3(mm)41寸法h(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2816材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)87種類Sカン寸法L1(mm)800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ヒートン 25MM
ELPA¥249税込¥2741個当日出荷用途: ・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。 ・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。 ・壁・天井などの木部に使用して下さい。全長(mm)25種類ボルト・スクリュー