カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(349)
- ボルト・スクリュー(151)
- 吊具用Sカン(214)
- 吊具用シンブル(81)
- 吊具用スナップフック(381)
- 吊具用カラビナ(158)
- 吊具用リングキャッチ(190)
- 吊具用スイベルスナップ(89)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(69)
- 吊具用アイスナップ(23)
- 吊具用フック(121)
- 吊具用アイプレート(138)
- 吊具用丸カンプレート(40)
- 吊具用パッドアイ(95)
- 吊具用ラウンドアイ(27)
- 吊具用アイストラップ(47)
- 吊具用洋灯吊(82)
- 洋折釘(43)
- 吊具用プレートフック(46)
- 吊具用ウォールフック(61)
- 吊具用カーテンフック(9)
- ワイヤーキャッチ(38)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(228)
- 連結金具(5)
- その他金具(59)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(614)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(1,041)
- SUS316(156)
- SUS316L(11)
- その他(5)
- アルミニウム(38)
- スチール(382)
- ステンレス(819)
- ナイロン(7)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(9)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(15)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(62)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(38)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 吊具

丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
回転カラビナ付きフック
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!材質ダイキャスト参考使用荷重(kg)1
鉄平押しキーリング
ハイロジック¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!材質鉄
21.5x1.6mm キーリング(ブラック/スチール製/10個)
エスコ¥180税込¥1981パック(10個)欠品中黒色加工された二重リングです仕様線形状:丸材質スチール色黒内径(Φmm)21.5線径(Φmm)1.6入数10個
ステンレス グランドフックTVA
水本機械製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法B(mm)10包装JAN付袋入り
ステンレス 固定ベルトフック 長さ65mm
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷幅のあるベルトなど使用できます。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番162-9829材質(本体)ステンレス質量(g)37種類スナップフック寸法L(mm)65寸法H(mm)7.7寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W1(mm)16寸法W2(mm)22使用荷重(kN)0.29
シートフック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥8,998税込¥9,8981セット(20個)当日出荷仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130
キーラック ロッカー プラスチック
NiteIze(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付。トラスコ品番834-5432長さ(mm)80幅(mm)60色本体ブラック、カラビナ6色材質(本体)ステンレス/ポリカーボネイト質量(g)23種類スナップフック奥行(mm)20
鉄ニッケルヒートン
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)ニッケルメッキ
ダブル アイスナップ
WAKI(和気産業)¥429~税込¥472~1個当日出荷極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。 犬などペット用には使用できません安全のため専用の商品をお使い下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)使用荷重(kg)10
リフティングポイント
YOKE(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
5mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥190税込¥2091個当日出荷エスコ品番EA638DP-28B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)28線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.4表面処理研磨破断荷重(kg)2.9
ステンレス アイフック
水本機械製作所¥429~税込¥472~1個当日出荷リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類フック表面処理(本体)バレル研磨
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(4個)当日出荷材質亜鉛ダイカスト材質/仕上亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ種類アイストラップ表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケル
ネジ込みラウンドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥669~税込¥736~1個当日出荷2ヵ所を止めるタイプです。 プレート部分が円形です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
アイスクリュー ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)タイプねじ込み式種類ボルト・スクリュー
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋ほか当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
6x 60mm 安全環付 カラビナ
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷エスコ品番EA638JF-6材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類カラビナ寸法L(mm)60使用荷重(kg)100寸法S(mm)8寸法D(mm)6寸法W(mm)30
ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入
MagX(マグエックス)¥398税込¥4381袋(2個)4日以内出荷丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。保持荷重 約3kgf用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス色白質量(g)19寸法L1(mm)127寸法S(mm)32寸法D(mm)9寸法L2(mm)109寸法W(mm)54寸法R(mm)37入数(個)2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×55×9
ヒートン (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,040~税込¥1,144~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類ヒートン仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
二重リング 16mm 35本入
ベロス¥229税込¥2521枚(35本)当日出荷用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9188材質本体:鉄線・ニッケルメッキ色シルバー線径(Φmm)1.5外径(Φmm)16
回転S型フック(ステンレス製)
エスコ¥530税込¥5831個当日出荷フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)
エスコ¥380税込¥4181個(3個)欠品中材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個