絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • SMC(334)
  • コガネイ(14)
  • カスガ(KASUGA)(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • DESCO(4)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • SCS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
  • 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル

    静電気除去イオンバー (電源外置タイプ)

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
    用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵にイオンバランス±50V以内除電時間(秒)1以下印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)イオン発生方式交流コロナ放電式
  • 静電気除去ハイパワーバー ベッセル

    静電気除去ハイパワーバー

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
    用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内イオン生成方式交流コロナ放電式印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

バー型除電電極